Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelbehälter BAUER ASB 450-I, Stahlblech, Innentank Edelstahl, stapelbar, abschliessbar, B 1200 x T 885 x H 830 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-461255
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     ASB 450-I_F.VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462001435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter stahl
sammelbehälter

Der Sammelbehälter ASB 450-I von Bauer garantiert den gesetzeskonformen Umgang mit Gefahrstoffen beim Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität einen unschätzbaren Stellenwert. Widerstandsfähiges, robustes Stahlblech erlaubt die einfache Reinigung und lange Lebensdauer des Sammelbehälters mit feuerverzinkter Oberfläche. Sowohl im Innenbereich als auch im Aussenbereich ist dieser Artikel einsetzbar.

Anwendungsmöglichkeiten des Sammelbehälters ASB 450-I von Bauer:

  • Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III
  • Sammlung und Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3

Der Sammelbehälter ist ausgestattet mit:

  • Aussenbehälter
  • Innentank
  • Trichter und Edelstahl-Sieb
  • Überdruckventil
  • Aufnahmen für Hubwagen, Stapler und Kran
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Zulassungs-Nr.:
31A/Y/D/BAM 0137-0142-BAUER/4000
Zubehör auf Anfrage:
Befüll- bzw. Absaugrohr und 2" Anschluss, Gewindestuzen und Verschlusskappe; Innentank mit Sumpfeindrückung unter Absaugrohr; Gewindemuffe 1" mit Stopfen; Namensprägung;
Volumen:
450 l
ATEX-konform:
Nein
Wandkonstruktion:
Aussen 2 mm stark; Innen 4 mm stark
Tiefe:
885 mm
Modell:
ASB 450-I
Durchmesser Einfüllöffnung:
400 mm
Material:
Stahlblech
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Höhe:
830 mm
Gewicht:
263 kg
Breite:
1200 mm
Zertifikate:
UN Zulassung
Weitere Suchbegriffe: 461255, 461255-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 3.011,05*
€ 3.188,30*
€ 4,95*
ab € 3.014,79*
€ 3.188,30*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.188,30*
€ 3.794,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.142,11*
€ 3.739,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.049,74*
€ 3.629,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.018,95*
€ 3.592,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.011,05*
€ 3.583,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.