Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasswender Bauer Typ FW-II, für 200 l Fässer, 600 kg, Kippvorgang per Seilzug, Stapleraufnahme, Stahl gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-460635
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052462020573
Suchbegriffe:
Fass-Wender
Fasswender
Fasswender (Gabelstapler)
Stapleranbau Fasswender

Erhöhen Sie Ihre Produktivität und optimieren Sie Ihre Logistikprozesse mit dem Bauer Fasswender Typ FW-II. Dieses leistungsstarke Gerät wurde speziell entwickelt, um das Aufrichten und Hinlegen von 200-l-Stahl-Spundfässern und Rollreifenfässern zu vereinfachen.

Der Kippvorgang des Fasswenders erfolgt per Seilzug, der eine einfache und sichere Handhabung Ihrer Fässer ermöglicht. Mit einem stabilen Grundrahmen mit Einfahrtaschen passt er zu Gabelzinken mit einem maximalen Querschnitt von 170 x 75 mm und einem Gabelabstand von 590 mm.

Mit einer beeindruckenden Tragkraft von 600 kg und der Fähigkeit, bis zu zwei 200-l-Fässer zu handhaben, ist der Fasswender Ihre Lösung für schwere Lasten. Wählen Sie zwischen der leuchtenden RAL 2000 Gelborange oder der robusten, feuerverzinkten Ausführung für eine langlebige und beständige Performance.

Wichtige Details:

  • Aufrichten und Hinlegen von 200-l-Stahl-Spundfässern und Rollreifenfässern
  • Kippvorgang per Seilzug
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Passend für max. Gabelzinkenquerschnitt 170 x 75 mm und Gabelabstand 590 mm
  • Beschickung von Fassregalen
  • Optimiert Logistikprozesse
  • Sicher und einfach zu bedienen
  • Langlebige Konstruktion
  • Max. Anzahl 200-l-Fass: 2
  • Tragkraft: 600 kg
  • Masse: L 1875 x B 1320 x H 545 mm
  • Aus Stahl
  • Erhältlich in RAL 2000 Gelborange oder Feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: 200l fasswender, fass wender, Fasskipper
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.864,57*
€ 1.988,47*
34 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.877,91*
€ 1.988,49*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.904,35*
€ 2.021,84*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.934,67*
€ 2.052,53*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 2.373,50*
€ 2.497,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.497,64*
€ 2.972,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.476,32*
€ 2.946,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.411,05*
€ 2.869,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.377,38*
€ 2.829,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.373,50*
€ 2.824,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.