Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper BAUER FD-SK mit Kette, Stahl, B 1020 x T 650 x H 1010 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-460598
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FD-SK_RAL5012
EAN/GTIN:
     4052462015609
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse

Mit dem FD-SK von Bauer in Lichtblau RAL 5012 erhalten Sie einen Fasskipper von höchster Qualität und Funktionalität. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials höchste Priorität. Widerstandsfähiger, robuster Stahl sichert die einfache Reinigung und lange Lebensdauer des Fasskippers mit lackierter Oberfläche.

Anwendungsmöglichkeiten des Fasskippers FD-SK von Bauer:

  • Aufnehmen, Transportieren, Dosiertes Entleeren

Die Ausstattung des Fasskippers umfasst:

  • Stabiler Grundrahmen
  • Selbsthemmendes Getriebe
  • Fasshalterung mit Exzenterverschluss
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Gabeltaschenabstand:
530 mm
Oberfläche:
lackiert
Innenmasse Gabeltasche B x H:
200 x 85 mm
Für Fassdurchmesser:
590 mm
Garantie:
2 Jahre
Fasstyp:
Deckelfass; Spundfass
Höhe:
1010 mm
Anzahl Fässer:
1
Kippvorgang:
Endloskette
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Fassaufnahme durch:
Fasshalterung mit Exzenterverschluss
Drehwinkel:
360 °
ATEX-konform:
Nein
Tiefe:
650 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Für Fassgrösse:
200 l
Material:
Stahl
Aufnahmen für:
Gabelzinken, Kran
Tragkraft:
360 kg
Gewicht:
79 kg
Breite:
1020 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasskipp-Traverse, Fasskipper (Gabelstapler), Fasskipptraverse, Stapleranbau Fasskipper, fasskippbock 200l, fasskipper bauer, fasskipper, 460598, 460598-SW81, Handkarre (Werkstatt), Transportkarre, Sackkarre, Baukarre, Stechkarre, Stapelkarre, Stapelbehälter, Schubkarre
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.896,86*
€ 1.986,77*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.900,12*
€ 1.986,79*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.896,80*
€ 1.991,73*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.844,00*
€ 1.994,27*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 2.432,87*
€ 2.532,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.532,73*
€ 3.013,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.513,96*
€ 2.991,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.458,62*
€ 2.925,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.432,87*
€ 2.895,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.