Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper BAUER FD-H mit Hubzylinder, Stahl, B 1000 x T 1245 x H 475 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-460594
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FD-H_RAL7005
EAN/GTIN:
     4052462057203
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse

Mit dem FD-H von Bauer in Resedagrün RAL 6011 erhalten Sie einen Fasskipper von höchster Qualität und Funktionalität. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang mit gefährlichen Stoffen mit der Wahl des geeigneten Materials. Gefertigt aus langlebigem, widerstandsfähigem Stahl ist der Fasskipper mit lackierter Oberfläche leicht zu reinigen.

Anwendungsmöglichkeiten des Fasskippers FD-H von Bauer:

  • Aufnehmen, Transportieren, Dosiertes Entleeren

Der Fasskipper ist ausgestattet mit:

  • Stabiler Grundrahmen
  • Selbsthemmendes Getriebe
  • Fasshalterung mit Exzenterverschluss
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Gabeltaschenabstand:
650 mm
Oberfläche:
lackiert
Innenmasse Gabeltasche B x H:
170 x 75 mm
Für Fassdurchmesser:
590 mm
Garantie:
2 Jahre
Fasstyp:
Deckelfass; Spundfass
Höhe:
475 mm
Anzahl Fässer:
1
Farbe:
grau
Kippvorgang:
Hubzylinder
Fassaufnahme durch:
Fasshalterung mit Exzenterverschluss
Drehwinkel:
360 °
ATEX-konform:
Nein
Tiefe:
1245 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Für Fassgrösse:
200 l
Material:
Stahl
Aufnahmen für:
Gabelzinken
Tragkraft:
360 kg
Gewicht:
75 kg
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasskipp-Traverse, Fasskipper (Gabelstapler), Fasskipptraverse, Stapleranbau Fasskipper, fasskippbock 200l, fasskipper bauer, fasskipper, 460594, 460594-SW81, Handkarre (Werkstatt), Transportkarre, Sackkarre, Baukarre, Stechkarre, Stapelkarre, Stapelbehälter, Schubkarre
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.303,07*
€ 2.418,17*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.294,35*
€ 2.418,19*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.318,49*
€ 2.433,97*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.289,72*
€ 2.443,65*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 3.036,48*
€ 3.167,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.167,03*
€ 3.768,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.123,74*
€ 3.717,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.059,54*
€ 3.640,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.036,48*
€ 3.613,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.