Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper BAUER FD-K mit Kette, Stahl, B 1100 x T 1245 x H 610 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-460580
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FD-K_RAL5012
EAN/GTIN:
     4052462015579
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse

Mit dem FD-K von Bauer in Lichtblau RAL 5012 erhalten Sie einen Fasskipper von höchster Qualität und Funktionalität. Schaffen Sie Sicherheit im Arbeitsalltag mit der Wahl des geeigneten Materials. Gefertigt aus langlebigem und widerstandsfähigem Stahl ist der Fasskipper mit lackierter Oberfläche einfach sauber zu halten.

Anwendungsmöglichkeiten des Fasskippers FD-K von Bauer:

  • Aufnehmen, Transportieren, Dosiertes Entleeren

Der Fasskipper ist ausgestattet mit:

  • Stabiler Grundrahmen
  • Selbsthemmendes Getriebe
  • Fasshalterung mit Exzenterverschluss
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
Weitere Informationen:
Farbe:
resedagrün RAL 6011
Kippvorgang:
Endloskette
Anlieferung:
Montiert
Gabeltaschenabstand:
650 mm
Oberfläche:
lackiert
Innenmasse Gabeltasche B x H:
170 x 75 mm
Drehwinkel:
360 °
ATEX-konform:
Nein
Für Fassdurchmesser:
590 mm
Tiefe:
1245 mm
Garantie:
2 Jahre
ESD (leitfähig):
Nein
Fasstyp:
Deckelfass; Spundfass
Für Fassgrösse:
200 l
Material:
Stahl
Aufnahmen für:
Gabelzinken
Tragkraft:
360 kg
Höhe:
610 mm
Gewicht:
76 kg
Breite:
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasskipp-Traverse, Fasskipper (Gabelstapler), Fasskipptraverse, Stapleranbau Fasskipper, fasskippbock 200l, fasskipper bauer, fasskipper, 460580, 460580-SW81, Handkarre (Werkstatt), Transportkarre, Sackkarre, Baukarre, Stechkarre, Stapelkarre, Stapelbehälter, Schubkarre
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.965,47*
€ 2.072,13*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.964,34*
€ 2.072,15*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.976,46*
€ 2.086,12*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.938,95*
€ 2.094,34*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 2.561,95*
€ 2.689,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.689,90*
€ 3.200,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.666,94*
€ 3.173,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.600,67*
€ 3.094,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.570,28*
€ 3.058,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.561,95*
€ 3.048,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.