Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Fass kastenförmig, Polyethylen, Einfüllöffnung ø 140 mm mit Schraubdeckel, ohne Schwallwand, gelb, B 600 x T 800 x H 450 mm, 125 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-460242
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10095
EAN/GTIN:
     4052886053089
Suchbegriffe:
Luft- und wasserdichtes Fass
Luftdichtes Fass
Wasserdichtes Fass
Vielzweckfass

Das PE-Fass in Gelb garantiert einen einwandfreien Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials einen unschätzbaren Stellenwert. Leichtes, langlebiges Weich-Polyethylen (LDPE) verhindert die Korrosion des PE-Fasses. Das PE-Fass ist 2-fach stapelbar. Es ist unterfahrbar mit Hubwagen oder Gabelstapler.

Anwendungsmöglichkeiten des PE-Fasses :

  • Zum Lagern und Transportieren von Wasser und nicht aggressiven Flüssigkeiten

Das PE-Fass ist ausgestattet mit:

  • PE-Fass kastenförmig, 125 l
  • Schraubdeckel S160x7 mit Belüftung und Druckentlastung
  • Einfüllöffnung 140 mm
  • Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt
  • Staplertaschen
  • Tragegriffe
  • Mit Stapelnocken 2-fach stapelbar
Weitere Informationen:
Recyclebar:
Ja
Griff:
Tragegriff
Durchmesser Einfüllöffnung:
140 mm
Wasserdicht:
Ja
Unterfahrbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Stapelbar:
Ja
Schwallwand:
Nein
Nestbar:
Nein
Höhe:
450 mm
Inhalt:
125 l
Farbe:
gelb
UV beständig:
Ja
ATEX-konform:
Nein
Deckel:
Ja
Tiefe:
800 mm
Typ:
Kastenfass
Material:
Weich-Polyethylen (LDPE)
Temperaturformbeständigkeit:
30 °C
Auslauf:
Nein
Deckeltyp:
Schraubdeckel
Gewicht:
15 kg
Unterbau:
Integrierte Staplertaschen
Anzahl Stapelbar:
2 Stk
Breite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Vielzwecktank, luft- und wasserdichtes fass, 460242, 460242-SW81, Fässer, Tonnen, Tonne, Fass
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,49*
€ 260,65*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,60*
€ 261,92*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 246,63*
€ 298,12*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,30*
€ 305,74*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 334,17*
€ 398,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,47*
€ 474,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,63*
€ 463,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,53*
€ 437,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,09*
€ 428,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,17*
€ 397,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.