Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Fass kofferförmig, Polyethylen, 2"-­IG-­Anschluss Dom mit Klappdeckel ø 380 mm, mit Schwallwand, gelb, B 1140 x T 1450 x H 1000 mm, 1000 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-460215
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10922
EAN/GTIN:
     4052886307328
Suchbegriffe:
Luft- und wasserdichtes Fass
Luftdichtes Fass
Wasserdichtes Fass
luft- und wasserdichtes fass

Das PE-Fass in Gelb garantiert einen einwandfreien Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials einen unschätzbaren Stellenwert. Langlebiges, leichtes Weich-Polyethylen (LDPE) verhindert die Korrosion des PE-Fasses.

Anwendungsmöglichkeiten des PE-Fasses :

  • Zum Transportieren und Abfüllen von Wasser

Die Ausstattung des PE-Fasses umfasst:

  • PE-Fass 1000 l, kofferförmig, gelb
  • Mit Schwallwand
  • 2quot,-IG-Anschluss mit Einbuchtung an der Stirnseite
  • Möglichkeit der Montage der bewährten CEMO-3-Loch-Flanschplatten
  • 1quot,-IG-Anschluss für Restentleerung
  • Dom Ø 380 mm mit Schwallschutz
  • Klappdeckel mit Be- und Entlüftungsventilen
  • Handgriffe
  • Laschen für Spanngurte
  • Mit integriertem Befestigungsflansch zur direkten Montage auf die Fahrzeugpritsche
Weitere Informationen:
Recyclebar:
Ja
Griff:
Handgriffe
Durchmesser Einfüllöffnung:
380 mm
Wasserdicht:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Stapelbar:
Nein
Schwallwand:
Ja
Nestbar:
Nein
Höhe:
1000 mm
Inhalt:
1000 l
Farbe:
gelb
UV beständig:
Ja
Fahrbar:
Nein
ATEX-konform:
Nein
Deckel:
Ja
Tiefe:
1450 mm
Typ:
Kofferfass
Material:
Weich-Polyethylen (LDPE)
Temperaturformbeständigkeit:
30 °C
Auslauf:
Nein
Deckeltyp:
Klappdeckel
Gewicht:
62 kg
Breite:
1140 mm
Weitere Suchbegriffe: 460215, 460215-SW81, Fässer, Tonnen, Tonne, Fass
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 911,14*
€ 1.011,09*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 939,07*
€ 1.031,92*
€ 4,95*
ab € 1.263,06*
€ 1.381,74*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.267,25*
€ 1.381,74*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.381,74*
€ 1.644,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.370,79*
€ 1.631,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.323,08*
€ 1.574,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.292,42*
€ 1.537,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.267,25*
€ 1.508,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.