Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe Futura AF6-PU6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-45569
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     11147 AF6-PU 6
EAN/GTIN:
     4260046928485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe

Die Stehhilfen "Futura Serie AF6" sind mit einem stabilen Stahlrohrgestell mit Bodengleitern und einem um 70-° schwenkbaren Sitz mit Rückstell-Automatik, der zusätzlich sowohl in der Höhe als auch in der Neigung stufenlos verstellbar. Die kleinen Rollen sind ideal für einen einfachen Transport geeignet. Die Sitzfläche ist wahlweise in Polyurethanschaum, Kunstleder oder gepolstertem Stoff erhältlich.

  • Sitz schwenkbar um 70-°
  • Stufenlose Höhenverstellung von 610 - 860 mm
  • Modell AF6-PU: Sitzbreite: 360 mm, Sitztiefe: 220 mm, PU-Schaum gepolstert
  • Modell AF6-ST: Sitzbreite: 270 mm, Sitztiefe: 270 mm, schwarzer Stoff gepolstert
  • Modell AF6-KL: Sitzbreite: 270 mm, Sitztiefe: 270 mm, Kunstleder gepolstert
  • 5 Jahre Garantie
  • Norm: DIN 68877
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
schwarz
Sitzhöhe bis:
860 mm
Sitzhöhe von:
610 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Höhe min.:
610 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Belastbarkeit:
120 kg
Tiefe:
220 mm
Garantie:
2 Jahre
Sitzhöhe:
610 - 860 mm
Höhe:
860 mm
Gewicht:
12 kg
Material Sitzfläche:
Polyurethan-Schaum (PU-Schaum)
Höhe max.:
860 mm
Breite:
360 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker meychair pu-schaum, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, 45569, 45569-SW81, Werkstattstühle, Hochstuhl, Werkstattstuhl, Stehstuhl, Hocker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 98,92*
€ 121,36*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 113,87*
€ 138,81*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,96*
€ 138,81*
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 111,92*
€ 139,07*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 206,89*
€ 240,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,08*
€ 285,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,74*
€ 282,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,97*
€ 271,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,71*
€ 267,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,89*
€ 246,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.