| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-45565 Herst.-Nr.: 11110 AF5H-PU 5 EAN/GTIN: 4260046926252 |
| | |
|
| | |
| Der Sitz ist in der Höhe mittels einer Gasfeder um 210 mm verstellbar. Ein Fuss aus Rundrohr mit Bodengleitern sorgt für die nötige Stabilität. - Verstellbereich 630 - 840 mm
- Material Fusskreuz: Rundrohr
- Modell AF5 H-PU5: Sitzbreite: 325 mm, Sitzdurchmesser: 90 mm, PU-Schaum
- 5 Jahre Garantie
- GS-geprüft
- Norm: DIN 68877
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Anlieferung: | Teilmontiert | Farbe: | schwarz | Sitzhöhe bis: | 840 mm | Sitzhöhe von: | 630 mm | Höhenverstellbar: | Ja | Höhe min.: | 630 mm | Farbe Gestell: | schwarz | Belastbarkeit: | 120 kg | Tiefe: | 90 mm | Garantie: | 2 Jahre | Sitzhöhe: | 630 - 840 mm | Höhe: | 840 mm | Material Sitzfläche: | Polyurethan-Schaum (PU-Schaum) | Höhe max.: | 840 mm | Breite: | 325 mm | Material Gestell: | Stahlrohr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stehhilfe, arbeitsdrehhocker, 45565, 45565-SW81, Werkstattstühle, Hochstuhl, Werkstattstuhl, Stehstuhl, Hocker |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 92,04* | € 118,12* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,04* | € 123,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 102,48* | € 123,95* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,74* | € 124,54* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 264,62* | € 301,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|