Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hotelwagen Rubbermaid-, kompakt, bis 257 l, abschliessbarer Schrank undabnehmbare Plattformen, Staubsaugerhalterung undHaken, Schiebegriffe, Laufrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-451869
Herst.-Nr.:
     76180633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen

Bei diesem Hotelwagen von Rubbermaid handelt es sich um eine besonders kompakte und gleichzeitig ergonomisch leichte Komplettlösung, welche sich ideal in der Hotellerie und der Hauswirtschaft einsetzen lässt. Er verfügt über eine grosse Ladekapazität von bis zu 257 l.

Gefertigt aus schwarzem Kunststoff mit wasser- sowie chemikalienbeständiger und pflegeleichter Oberfläche, ist er mit einem von beiden Seiten zugängiglichen Schrank zur Aufbewahrung von Reinigunsmitteln und Arbeitsutensilien ausgestattet. Der Inhalt lässt sich dank der abschliessbaren Türen bequem vor dem Zugriff durch Unbefugte sichern, wenn der Reinigungswagen unbeaufsichtigt stehen gelassen werden muss.

Abnehmbare Plattformen und Behälter ermöglichen es, die Stellfläche ganz nach Bedarf zu erweitern oder zu verkleinern. Zur weiteren Ausrüstung des Hotelwagens zählen eine Staubsaugerhalterung und Gummibänder für die Befestigung eines Handstaubsaugers oder Wischmopps sowie Gummihaken und Gummihalterungen für bis zu 5 Stielgeräte und 4 Sicherheitsschilder.

Die kugelgelagerten Räder sowie die leichtängigen und geräuscharmen Laufrollen des Reinigungswagens gewährleisten im Zusammenspiel mit den abnehmbaren Schiebegriffen seine ausgesprochen komfortable Handhabung.

Die Gesamtmasse des Hotelwagens von Rubbermaid betragen L 1314,4 x B 558,8 x H 1358,9 mm bei einem Gesamtgewicht von lediglich 35,83 kg.

Ausführung:

  • Besonders kompakter und ergonomisch leichter Reinigungswagen
    • bestens geeignet für den Einsatz in der Hotellerie und der Hauswirtschaft
    • wasser- und chemikalienbeständige sowie pflegeleichte Oberfläche
    • von beiden Seiten zugängiger, geräumiger Schrank mit abschliessbaren Sicherheitstüren
    • abnehmbare Plattformen und Behälter zur flexiblen Erweiterung oder Reduzierung der Stellfläche
    • Staubsaugerhalterung und Gummibänder für Handstaubsauger oder Wischmopp
    • Gummihaken und Gummihalterungen für bis zu 5 Stielgeräte und 4 Sicherheitsschilder
  • Komfortable Handhabung
    • austauschbare Schiebegriffe
    • kugelgelagerte Räder ( 200 mm) und leichtgängige, geräuscharme Laufrollen ( 100 mm)
  • Maximale Ladekapazität: 257 l

Weitere Details:

  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
  • Masse: L 1314,4 x B 558,8 x H 1358,9 mm
  • Gewicht: 35,83 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Staubsaugerhaltung, Sicherheitstüren, kugelgelagerte Räder, geräuscharme Laufrollen, austauschbare Schiebegriffe, abnehmbare Plattformen, Halterungen und Haken aus Gummi
Höhe:
1358,9 mm
Gewicht:
35,83 kg
Breite:
558,8 mm
Länge:
1314,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrank Reinigungswagen, hotelwagen rubbermaid, hotelwagen, 451869, 451869-SW81, Reinigungswagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.036,50*
€ 1.208,19*
€ 4,95*
ab € 1.032,34*
€ 1.208,19*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.295,19*
€ 1.491,72*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.491,72*
€ 1.775,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.449,85*
€ 1.725,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.370,43*
€ 1.630,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.328,84*
€ 1.581,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.295,19*
€ 1.541,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.