Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-44978 Herst.-Nr.: S-593510-AH/SI EAN/GTIN: 4038933055787 |
| | |
|
| | |
| Verkettungs- und Ansatzplatten passend zu Möbelprogramm Alicante. - 25 mm starke E1-Spanplatten, beidseitig melaminharzbeschichtet, mit 3 mm ABS-Umleimer gerundet
- Höhenverstellbar von 680 bis 820 mm, mit Bodenausgleichschrauben
Weitere Informationen: | | Farbe: | Ahorn-Dekor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Eckplatte, Schreibtisch Eckverbindung, Schreibtisch-Verkettungsplatte, Schreibtischverkettung, geramöbel alicante, schreibtisch eckerweiterung, 44978, 44978-SW81, Verkettungsplatten, Verkettungsplatte, Computertisch (Arbeitstisch), Computerarbeitsplatz, Tischkombination (Arbeitstisch), Systemtisch (Arbeitstisch), PC-Tisch (Arbeitstisch), PC-Arbeitsstation, Mobiler Arbeitsplatz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,35* | € 341,17* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,95* | € 342,61* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 298,21* | € 361,39* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 371,45* | € 442,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|