Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umkleidebank, Edelstahlrohr/Alu, einfach, 2000 mm breit, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-44898
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131381
EAN/GTIN:
     4030426313817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

System-Sitz- und Umkleidebank im Baukastensystem erweiterbar.

  • Stabile Bügelkonstruktion aus Vierkantedelstahlrohr 25 x 25 mm, pulverbeschichtet in Anthrazit (RAL 7016) oder Lichtgrau (RAL 7035)
  • Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 330 mm
  • Qualität optimiert für Nassräume und Aussenbereich
  • Füsse mit höhenverstellbaren Gleitern ausgestattet
  • Sitz, Rückenlehnen und Hakenleisten aus Aluminium lichtgrau (RAL 7035) lackiert
  • Lieferung: zum Schutz gegen Transportschäden zerlegt (im Karton verpackt)
  • Montage: einfach, auch ohne Spezialwerkzeug schnell erledigt
  • Bank, einfach, B 1015, 1500 oder 2000 x T 350 x H 450 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Hakenleiste:
Nein
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
330 mm
Einsatzort:
Umkleideraum
Gewicht:
null kg
Material Sitzfläche:
Aluminium
Breite:
2000 mm
Tiefe:
350 mm
Material Gestell:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Garderobenbanksystem, sypro garderobenbank, garderoben sitzbank, garderobenbank l 2000 mm, 44898, 44898-SW81, Umkleidebanksystem, Garderobenschrank (Falt-, Einschwenktüren), Karteischrank (Falt-, Einschwenktüren), Aktenschrank (Falt-, Einschwenktüren), Hängeregistraturschrank (Falt-, Einschwenktüren), Aufsatzschrank (Falt-, Einschwenktüren)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,39*
€ 408,29*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,20*
€ 408,90*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,60*
€ 439,21*
€ 4,95*
ab € 388,99*
€ 466,32*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 503,62*
€ 595,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,51*
€ 708,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,47*
€ 690,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,72*
€ 663,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,11*
€ 630,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,62*
€ 599,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
131399
ab € 106,56*
Zubehör
Sypro Wolf
131390
ab € 13,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.