Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenschrank ALICANTE, 6 Ordnerhöhen, 5 Böden, Glastür links, B 400 x T 400 x H 2160 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-44193
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-346838 -BU BUCHE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Alicante
  • 6 Ordnerhöhen aus melaminharzbeschichteten E1-Spanplatten
  • Die Einlegeböden sind im Raster von 32 mm verstellbar
  • Alle Schränke und Regale können im Baukastensystem nebeneinander zu einer Schrankwand kombiniert werden
  • Alle Fronten mit in der Grösse angepassten, formschönen Metallgriffen
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche-Dekor
Material Türen:
Glas
Anzahl Fachböden:
5 Stk
Abschliessbar:
Nein
Ordnerhöhe:
6 OH
Material Korpus:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhe:
2160 mm
Tiefe:
400 mm
Breite:
400 mm
Farbe Korpus:
Buche-Dekor
Türanschlag:
links
Weitere Suchbegriffe: alicante, 44193, 44193-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Flügeltürenschrank, Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 436,61*
€ 513,12*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 526,17*
€ 616,06*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,06*
€ 733,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,47*
€ 719,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,44*
€ 701,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,18*
€ 678,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,17*
€ 626,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.