Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialschrank MSI 2409, mit 24 Kästen LF 322, 6 Fachböden, B 950 x T 400 x H 1935 mm, Stahl, weissaluminium/enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-440807
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     440807
EAN/GTIN:
     4251898822359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
materialschrank b 950 x t 400 x h 1...
material schrank

Steigern Sie die Produktivität der Arbeitsabläufe in Ihrer Werkstatt, im Lager oder Büro durch den Materialschrank MSI 2409 von Schäfer Shop Select und den im Lieferumfang enthaltenen Sichtlagerkästen. In den 24 Kästen können Sie Kleinteile sowie Arbeitsmaterialien verstauen, wodurch Sie diese jederzeit ohne langes Suchen auffinden.

Die 24 Kästen können Sie auf die sechs höhenverstellbare Fachböden mit einer Tragfähigkeit von 50 kg je Boden verteilen. Von den Sichtlagerkästen LF 322 erhalten Sie jeweils 8 Stück der Farbe Rot, Blau und Grün. Diese haben Masse von L 350/300 x B 200 x H 200 mm und fassen ein Volumen von bis zu 10,4 l.Die Doppelflügeltüren des Materialschranks sind mit geräuschdämmenden Gummipuffern ausgestattet und können durch das Verriegelungssystem den unbefugten Zugriff Dritter verhindern. Dank ihrer innenliegenden Scharniere schliessen diese bündig mit dem Korpus ab und erreichen dennoch einen komfortablen öffnungswinkel von bis zu 108 Grad.

Der pulverbeschichtete Stahlschrank MSI 2409 hat Masse vonB 950 x T 400 x H 1935 mm und ist in unterschiedlichen Farbvarianten lieferbar.

Ausstattung Sichtlagerkästen:

  • 8 x Sichtlagerkasten LF 322 rot
  • 8 x SichtlagerkastenLF 322 blau
  • 8 x SichtlagerkastenLF 322 grün
  • L 350/300 x B 200 x H 200 mm, 10,4 l Inhalt, 0,78 kg Gewicht

Wichtige Details:

  • Robuster Stahlschrank, hochwertig pulverbeschichtet
  • Flügeltüren:
    • Mit geräuschdämmenden Gummipuffern
    • Innenliegende Scharniere
    • öffnungswinkel von 108 Grad
    • Funktionssicherer Treibriegel-Verschluss mit Drehgriff und Zylinderschloss (2 Schlüssel)
  • 6 Fachböden:
    • Höhenverstellbar im Raster von 25 mm
    • Traglast der Böden: 50 kg
  • Ideal zur Bestückung mit Sichtlagerkästen B 200 x T 300 mm
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet
  • Lieferbar in 6 Farbvarianten:
    • Lichtgrau RAL 7035 / Lichtgrau 7035
    • Lichtgrau RAL 7035 / Enzianblau RAL 5010
    • Weissaluminium RAL 9006 /Enzianblau RAL 5010
    • Weissaluminium RAL 9006 / Weissaluminium RAL 9006
  • Aussenmasse: B 950 x T 400 x H 1935 mm
  • Gewicht: 59 kg
  • Made in Germany
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
weissaluminium RAL 9006; enzianblau RAL 5010
Material Türen:
Stahlblech
Anzahl Fachböden:
6 Stk
Abschliessbar:
Ja
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahlblech
Traglast Fachboden:
50 kg
Lieferumfang:
inklusive 24 Lager-Fix-Kästen
Bodenausgleich:
Nein
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1935 mm
Breite:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: ssi schäfer materialschrank, 440807, 440807-SW81, Magazinschrank, Magazinschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 582,09*
€ 683,18*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 601,99*
€ 703,15*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,15*
€ 836,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,45*
€ 831,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,74*
€ 810,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,25*
€ 778,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,99*
€ 716,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.