Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Materialschrank MSI 2512 S, B 1200 x T 500 x H 1935 mm, weissaluminium/anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-440246
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     842133102210
EAN/GTIN:
     4051273645029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
materialschrank ral 9006
material schrank

Mit vier verstellbaren, verzinkten Einlegeböden ausgestattet, bietet Ihnen der Materialschrank MSI 2512 S der Marke Schäfer Shop Select umfangreichen Stauraum für diverse Arbeitsmaterialien.

Die verstärkten Flügeltüren mit geräuschdämpfenden Gummipuffern und innenliegenden Scharnieren sorgen für eine glatte Aussenfront des Schranks. Der Zugriff Unbefugter wird durch den Schubstangen-Verschluss mit Drehgriff verhindert. Die vier integrierten Fachböden haben eine Traglast von jeweils 100 kg und ermöglichen eine flexible Einteilung des Schranks durch die Einstellung der Höhe in einem Raster von 25 mm.

Die Masse des Stahlschranks belaufen sich auf B 1200 x T 500 x H 1935 mm. Erhältlich ist der MSI 2509 S in mehreren Farbvarianten: Korpus Weissaluminium RAL 9006 mit Türen Weissaluminium RAL 9006, Anthrazitgrau RAL 7016oder Enzianblau RAL 5010 oder Korpus Lichtgrau RAL 7035 mit Türen Lichtgrau RAL, Anthrazitgrau RAL 70167035 oder Enzianblau RAL 5010.

Wichtige Details:

  • Doppelflügeltüren:
    • Geräuschdämpfende Gummipuffer
    • Innenliegende Scharniere
    • öffnungswinkel von 108 Grad
    • Schubstangen-Verschluss mit Rund-Drehgriff
    • Sicherheitszylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
  • Fachböden:
    • 4 Stück, einlegbar, verzinkt
    • Im 25 mm Raster höhenverstellbar
    • Traglast: je 100 kg, daher auch für schwere Lasten geeignet
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet
  • Lieferbar in verschiedenen Farbvarianten:
    • Lichtgrau RAL 7035 / Lichtgrau 7035
    • Lichtgrau RAL 7035 / Enzianblau RAL 5010
    • Lichtgrau RAL 7035 / Anthrazitgrau RAL 7016
    • Weissaluminium RAL 9006 / Anthrazitgrau RAL 7016
    • Weissaluminium RAL 9006 /Enzianblau RAL 5010
    • Weissaluminium RAL 9006 / Weissaluminium RAL 9006
  • Masse: B 1200 x T 500 x H 1935 mm
  • Gewicht: 91 kg
  • Made in Germany
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Anlieferung:
Montiert
Material Türen:
Stahlblech; pulverbeschichtet
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Abschliessbar:
Ja
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
pulverbeschichtet; Stahlblech
Traglast Fachboden:
100 kg
Eigenmarke:
Select
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
weissaluminium RAL 9006
Ordnerhöhe:
5 OH
Höhe:
1935 mm
Gewicht:
78 kg
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: materialschrank 500 mm tief, 440246, 440246-SW81, Lagerschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, MS-Schrank, Geräteschrank, Mehrzweckschrank, Werkstattschrank, Magazinschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 464,37*
€ 553,84*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 634,52*
€ 742,78*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,78*
€ 883,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,00*
€ 878,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,37*
€ 829,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,06*
€ 789,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,52*
€ 755,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.