Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Materialschrank MSI 2609 S, verstärkte Ausführung, bis 100 kg/Fachboden, B 950 x T 600 x H 1935 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-440231
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     842132202020
EAN/GTIN:
     4051273644718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
materialschrank 600 mm tief
material schrank

Mit dem Materialschrank MSI 2609 S von Schäfer Shop Select in verstärkter Ausführung sorgen Sie für Ordnung in Ihrem Lager oder Büro. Die vier verstellbaren, verzinkten Einlegeböden können Sie flexibel in einem Raster von 25 mm in der Höhe verstellen. Sie nehmen jeweils bis zu 100 kg an Last auf.

über einen Schubstangen-Verschluss mit Drehgriff und Sicherheitszylinderschloss lässt sich der Schrank abschliessen und so vor unbefugtem Zugriff sichern. Die verstärkten Flügeltüren sind mit geräuschdämpfenden Gummipuffern und innenliegenden Scharnieren ausgestattet, schliessen daher bündig mit der Aussenfront ab.

Die Masse des Stahlschranks belaufen sich auf B 950 x T 600 x H 1935 mm. Erhältlich ist der MSI 2609 S in mehreren Farbvarianten: Korpus Weissaluminium RAL 9006 mit Türen Weissaluminium RAL 9006, Anthrazitgrau RAL 7016oder Enzianblau RAL 5010 oder Korpus Lichtgrau RAL 7035 mit Türen Lichtgrau RAL, Anthrazitgrau RAL 70167035 oder Enzianblau RAL 5010.

Wichtige Details:

  • Doppelflügeltüren:
    • Geräuschdämpfende Gummipuffer
    • Innenliegende Scharniere
    • öffnungswinkel von 108 Grad
    • Schubstangen-Verschluss mit Rund-Drehgriff
    • Sicherheitszylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
  • Fachböden:
    • 4 Stück, einlegbar, verzinkt
    • Im 25 mm Raster höhenverstellbar
    • Traglast: je 100 kg, daher auch für schwere Lasten geeignet
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet
  • Lieferbar in verschiedenen Farbvarianten:
    • Lichtgrau RAL 7035 / Lichtgrau 7035
    • Lichtgrau RAL 7035 / Enzianblau RAL 5010
    • Lichtgrau RAL 7035 / Anthrazitgrau RAL 7016
    • Weissaluminium RAL 9006 / Anthrazitgrau RAL 7016
    • Weissaluminium RAL 9006 /Enzianblau RAL 5010
    • Weissaluminium RAL 9006 / Weissaluminium RAL 9006
  • Masse: B 950 x T 600 x H 1935 mm
  • Gewicht: 79 kg
  • Made in Germany
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Material Türen:
Stahlblech; pulverbeschichtet
Abschliessbar:
Ja
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
pulverbeschichtet; Stahlblech
Eigenmarke:
Select
Traglast Fachboden:
100 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
600 mm
Ordnerhöhe:
5 OH
Höhe:
1935 mm
Gewicht:
92 kg
Breite:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: ssi schäfer materialschrank, 440231, 440231-SW81, Lagerschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, MS-Schrank, Geräteschrank, Mehrzweckschrank, Werkstattschrank, Magazinschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 496,52*
€ 589,26*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 678,99*
€ 794,21*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,21*
€ 945,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,48*
€ 938,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,86*
€ 900,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,85*
€ 864,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,99*
€ 808,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.