Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Materialschrank MSI 2509 S, verstärkte Ausführung, bis 100 kg/Fachboden, B 950 x T 500 x H 1935 mm, lichtgrau/enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-440222
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     842132102111
EAN/GTIN:
     4051273644633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
materialschrank b 950 x t 500 x h ...
material schrank

Der Materialschrank MSI 2509 S von Schäfer Shop Select in verstärkter Ausführung besitzt vier verstellbare, verzinkte Einlegeböden, die jeweils bis zu 100 kg an Last aufnehmen können. Um eine flexible Innenraumaufteilung zu ermöglichen, sind diese im Raster von 25 mm höhenverstellbar.

Die verstärkten Flügeltüren sind mit geräuschdämpfenden Gummipuffern und innenliegenden Scharnieren ausgestattet, wodurch sie bündig mit der Aussenfront abschliessen. über einen Schubstangen-Verschluss mit Drehgriff und Sicherheitszylinderschloss lässt sich der Schrank abschliessen und so vor unbefugtem Zugriff sichern.

Die Masse des Stahlschranks belaufen sich auf B 950 x T 500 x H 1935 mm. Erhältlich ist der MSI 2509 S in mehreren Farbvarianten: Korpus Weissaluminium RAL 9006 mit Türen Weissaluminium RAL 9006, Anthrazitgrau RAL 7016oder Enzianblau RAL 5010 oder Korpus Lichtgrau RAL 7035 mit Türen Lichtgrau RAL, Anthrazitgrau RAL 70167035 oder Enzianblau RAL 5010.

Wichtige Details:

  • Doppelflügeltüren:
    • Geräuschdämpfende Gummipuffer
    • Innenliegende Scharniere
    • öffnungswinkel von 108 Grad
    • Schubstangen-Verschluss mit Rund-Drehgriff
    • Sicherheitszylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
  • Fachböden:
    • 4 Stück, einlegbar, verzinkt
    • Im 25 mm Raster höhenverstellbar
    • Traglast: je 100 kg, daher auch für schwere Lasten geeignet
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet
  • Lieferbar in verschiedenen Farbvarianten:
    • Lichtgrau RAL 7035 / Lichtgrau 7035
    • Lichtgrau RAL 7035 / Enzianblau RAL 5010
    • Lichtgrau RAL 7035 / Anthrazitgrau RAL 7016
    • Weissaluminium RAL 9006 / Anthrazitgrau RAL 7016
    • Weissaluminium RAL 9006 /Enzianblau RAL 5010
    • Weissaluminium RAL 9006 / Weissaluminium RAL 9006
  • Masse: B 950 x T 500 x H 1935 mm
  • Gewicht: 71 kg
  • Made in Germany
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Anlieferung:
Montiert
Material Türen:
Stahlblech; pulverbeschichtet
Abschliessbar:
Ja
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
pulverbeschichtet; Stahlblech
Traglast Fachboden:
100 kg
Eigenmarke:
Select
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Ordnerhöhe:
5 OH
Höhe:
1935 mm
Gewicht:
71 kg
Breite:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: materialschrank 500 mm tief, 440222, 440222-SW81, Lagerschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, MS-Schrank, Geräteschrank, Mehrzweckschrank, Werkstattschrank, Magazinschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 398,35*
€ 473,39*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 539,96*
€ 640,90*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,90*
€ 762,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,96*
€ 753,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,83*
€ 730,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,02*
€ 700,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,96*
€ 642,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.