Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettset Tisch, 1600 x 800 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-43943
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     99166
EAN/GTIN:
     4250510848517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Stahlrohrtisch
Stapelstuhl

Konferenztisch

  • verchromtes Stahlrohrgestell ( 32 x 32 x 2 mm), einseitig abgerundet
  • Tischplatte 19 mm stark, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kunststoffkante
  • umlaufender Rahmen aus verchromtem Vierkant-Stahlrohr
  • Tischhöhe: 720 mm mit Bodenausgleich (+30mm)
  • Masse: B 1600 x T 800 mm

[br /]+[br /]6 x Stapelstuhl Wood[br /]Der Stapelstuhl "Wood" ist mit einem stabilen und verchromten Stahlrohrgestell aus Ovalrohr ausgestattet. Die Sitz- und die Rückenlehne bestehen aus mehrfach verleimten Buchenschichtholz mit körpergerechter Formgebung."Wood" ist stapelbar bis 10 Stück.

  • Material: Stahlrohr (30 x 15 x 2 mm), Buchenschichtholz
  • Rückenlehnenhöhe 350 mm
  • Sitzmasse (B/T/H): 475 x 415 x 460 mm
  • Gesamthöhe: 810 mm
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
19 mm
Gestellform:
4-Fuss Quadratrohr
Farbe Tisch:
Buche-Dekor; chromsilber; Buche-Dekor
Anzahl Personen:
bis 6
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Lieferumfang:
6 Stapelstühle ISO Wood
Farbe Gestell:
chromsilber
Tiefe:
800 mm
Material Platte:
Spanplatte
Farbe Stuhl:
Buche-Dekor; chromsilber
Anzahl Stühle:
6
Masse Tisch:
1600x800x720 mm
Höhe:
720 mm
Material Sitzfläche:
Sperrholz
Breite:
1600 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: stapelstuhl holz, stapelstuhl, stapelstuhl ceha, 43943, 43943-SW81, Kantinenmöbel, Pausentisch, Tisch, Komplettangebot, Komplettset, Tischgruppe, Besucher-Stuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 641,14*
€ 740,80*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 640,54*
€ 740,80*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 740,80*
€ 881,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 733,46*
€ 872,82
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 715,10*
€ 850,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 689,09*
€ 820,02
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 640,54*
€ 762,24
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 640,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.