Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewagen Bott verso, fahrbar, 5 Schübe, bis 50 kg je Schub, Vollauszug, B 1300 x T 550 x H 965 mm, Tür undAbrollrand, Stahlblech, Grau-Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-439016
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16927152.11
EAN/GTIN:
     5039350146743
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
Montagehilfswagen
Montagewagen

Der Bott Montagewagen verso leistet wertvolle Unterstützung bei vielen handwerklichen Arbeiten. Er sorgt für Ordnung, indem er grossen Stauraum für Werkzeuge und andere Objekte vorhält.

Der praktische Montagewagen bietet Ihnen fünf Schübe. Dabei liegt die maximale Belastbarkeit jeder Schublade bei bis zu 50 Kilogramm. Alle Schübe sind einzeln und zu einhundert Prozent aufziehbar, um für perfekte übersichtlichkeit zu sorgen. Ein zentrales Schliesssystem verhindert Diebstähle wirkungsvoll. Darüber hinaus ist der Wagen mit einer Tür und einem Abrollrand ausgestattet. Zum hohen Nutzungskomfort trägt auch die Fahrbarkeit bei. So können Sie ganz leicht den Montagewagen von A nach B bewegen.

Der Bott Montagewagen verso kommt in fertig montiertem Zustand zu Ihnen. Er besteht aus hochwertigem Stahlblech und ist sehr solide konstruiert. Seine Masse betragen 1300 mm in der Breite, 965 mm in der Höhe sowie 550 mm in der Tiefe.

Wichtige Details:

  • Lieferung komplett montiert
  • Mit 1 Tür und 5 Schüben
  • Maximale Belastbarkeit je Schub: 50 kg
  • Schubladen einzeln und zu 100 % aufziehbar
  • Zentralverriegelung
  • Abrollrand
  • Fahrbar

Weitere Details:

  • Material: Stahlblech
  • Masse: B 1300 x T 550 x H 965 mm
  • Farbe: Grau-Blau (RAL 7035 und RAL 5010)
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010; lichtgrau RAL 7035
Verschliessbar:
Ja
Traglast Schublade:
50 kg
Schliesssystem:
Drehriegelverschluss
Anzahl Schubladen:
5
Höhe:
965 mm
Gewicht:
110 kg
Tiefe:
550 mm
Breite:
1300 mm
Weitere Suchbegriffe: bott montagetisch, system montagetisch, montagewagen enzianblau, 439016, 439016-SW81, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Werkzeugschrank, Werkzeugcontainer, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.255,29*
€ 1.375,18*
€ 4,95*
ab € 1.555,10*
€ 1.681,78*
49 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.686,25*
€ 1.810,77*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.953,26*
€ 2.072,40*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.072,40*
€ 2.466,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.049,70*
€ 2.439,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.980,93*
€ 2.357,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.958,01*
€ 2.330,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.953,26*
€ 2.324,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926977.11
ab € 134,33*
Zubehör
Bott
16926979.11
ab € 153,65*
Zubehör
Bott
16926862.51
ab € 74,75*
Zubehör
Bott
16926863.51
ab € 81,64*
Zubehör
Bott
16926864.51
ab € 110,54*
Zubehör
Bott
16926865.51
ab € 120,69*
Zubehör
Bott
16926860.51
ab € 71,02*
Zubehör
Bott
16926861.51
ab € 80,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.