Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteileboxen bott verso, für Schubladen, Set aus 15 Boxen, für Fronthöhe 100/125 mm, B 525 x T 550 x H 77 mm, Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-439012
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     43020789
EAN/GTIN:
     5039350139950
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin

Die Kleinteileboxen verso von bott leisten Ihnen ausgezeichnete Dienste bei der systematischen und übersichtlichen Vorhaltung von Verbrauchsmaterial, wie zum Beispiel Schrauben, Nägel, Muttern und ähnlichem in den Schubladen der gleichnamigen Schränke.

Die Kleinteileboxen haben eine gesamte Breite von 525 mm, Tiefe von 550 mm und eine Höhe von 77 mm, um exakt in die Schubladen zu passen. Zudem sind sie in verschiedenen Breiten und Längen konstruiert, sodass verschiedenste Utensilien einen passenden Behälter finden. Sie setzen diese praktischen Boxen schnell und unkompliziert ein und können sie zudem jederzeit wieder entnehmen.

Die Kleinteileboxen sind für eine Fronthöhe von 100 sowie 125 mm konzipiert und zudem erhalten Sie die Behälter in einem vorteilhaften Set mit 15 Stück.

Wichtige Details:

  • 15 Kleinteileboxen
  • Passend zu den Schubladenschränken bott verso
  • Optimal für die ordentliche Aufbewahrung von Kleinteilen geeignet
  • Einfaches Handling
  • Für eine Fronthöhe von 100/125 mm
  • Masse: B 525 x T 550 x H 77 mm
  • Material: Stahlblech
  • Farbe: Grau
Weitere Informationen:
ESD (leitfähig):
Nein
Farbe:
grau
Material:
Stahlblech
System:
Verso
Höhe:
77 mm
Tiefe:
550 mm
Breite:
525 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, bott klarsichtmagazin, klarsicht-magazin, 439012, 439012-SW81, Werkbank Zubehör, Werkbank (fahrbar), Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 64,77*
€ 79,51*
23 Tage
11
Frei Haus
ab € 73,19*
€ 89,80*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 80,80*
€ 97,98*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.