Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umkleidebank, Stahlrohr/Holz, doppelt, 2000 mm breit, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-41905
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131354
EAN/GTIN:
     4030426313541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

System-Sitz- und Umkleidebank im Baukastensystem erweiterbar.

  • Stabile Bügelkonstruktion aus Vierkantstahlrohr (25 x 25 mm), pulverbeschichtet in Anthrazit (RAL 7016) oder Lichtgrau (RAl 7035)
  • Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 330 mm
  • Füsse mit höhenverstellbaren Gleitern ausgestattet
  • Sitz, Rückenlehnen und Hakenleisten aus Kiefernholz, mehrfach natur lackiert
  • Lieferung: zum Schutz gegen Transportschäden zerlegt (im Karton verpackt)
  • Montage: einfach, auch ohne Spezialwerkzeug schnell erledigt
  • Qualität optimiert für den Innenbereich
  • doppelt, B 1015, 1500 oder 2000 x T 700 x H 450 mm
  • Lieferung ohne Schuhroste ! Optional erhältlich (siehe Zubehör)
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Hakenleiste:
Nein
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
330 mm
Einsatzort:
Umkleideraum
Gewicht:
34 kg
Material Sitzfläche:
Holz
Breite:
2000 mm
Tiefe:
700 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Garderobenbanksystem, garderoben-sitzbank holz, garderoben sitzbank, sypro garderobenbank, 41905, 41905-SW81, Umkleidebanksystem, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,33*
€ 485,64*
€ 4,95*
ab € 438,26*
€ 513,48*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,75*
€ 521,81*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 568,75*
€ 662,27*
Frei Haus
ab € 571,94*
€ 666,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,27*
€ 788,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,09*
€ 773,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,54*
€ 759,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,22*
€ 733,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,75*
€ 676,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.