Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barhocker Zeta, dunkelblau, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-40586
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     99114
EAN/GTIN:
     4250510848425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker

Der im Zweier-Set erhältliche Barhocker "Zeta" besitzt ein aussergewöhnliches Z-Gestell aus Stahlrohr, welches verchromt ist. Der gut gepolsterte Sitz ist mit Kunstleder bezogen. Die Fussablage sorgt für einen sicheren und bequemen Auf- und Abstieg und bietet angenehmen Sitzkomfort.

  • Sitzbezug: jeweils Kunstleder
  • Z- Gestell aus Stahlrohr, 25 mm, verchromt
  • Masse: jeweils ca. 350 x H 830 mm
  • 2 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
dunkelblau
Ausführung:
2Stück = 1Paket
Durchmesser Sitzfläche:
350 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Höhe min.:
830 mm
Farbe Gestell:
chromsilber
Belastbarkeit:
100 kg
Tiefe:
350 mm
Garantie:
3 Jahre
Sitzhöhe:
830 mm
Höhe:
830 mm
Material Sitzfläche:
Kunstleder
Höhe max.:
830 mm
Breite:
350 mm
Material Gestell:
Stahlrohr, verchromt
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 40586, 40586-SW81, Hocker, Sitzmöbel, Stuhl, Holzhocker (Büro-), Sitzhilfe, Stehhilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 128,32*
€ 162,37*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 140,59*
€ 176,15*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,15*
€ 209,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,91*
€ 206,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,98*
€ 198,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,05*
€ 192,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.