Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Materialschrank MS 2512, mit Schubladen/Tresorfach, H 1935 mm, lichtgrau/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-403311
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     842133107020
EAN/GTIN:
     4051273644374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
materialschrank lichtgrau
material schrank

Höchste Sicherheit für Ihre persönlichen Wertgegenstände und Unterlagen mit Hilfe des Materialschrank MS 2512 der Marke Schäfer Shop Select. Der Schrank bietet mit den zwei innenliegen Tresorfächern Schutz vor dem Zugriff Fremder.

Die 14 verzinkten Schubladen auf Teleskopschienen sorgen für Ordnungund können mit bis zu 25 kg belastet werden. 2 Schubladen verfügen über eine Höhe von 75 mm und die anderen 12 Schubladen über eine Höhe von 155 mm. Durch die Teleskopschienen sind die Schubladen leicht und geräuschlos herausziehbar. Die Flügeltüren des Schranks sorgen für eine glatte Aussenfront im geschlossenen Zustand undlassen sich bis zu einem Winkel von 108 Grad öffnen.

Der Materialschrank MS 2512 von Schäfer Shop Select hat Gesamtmasse vonB 1200 x T 500 x H 1935 mm.Durch seine Pulverbeschichtung ist er zudem widerstandsfähig und in verschiedenen Farbvarianten erhältlich.

Wichtige Details:

  • Materialschrank zumBewahren von wichtigem Werkzeug und Geräten
  • Mit zwei separat schliessbaren Tresorfächern (innen)
  • Verstärkte Türen mit innenliegenden Scharnieren - glatte Aussenfront
  • öffnungswinkel ca. 110
  • Türen mit Zweipunktverriegelung: Schubstangenverschluss mit Drehgriff und Zylinderschloss
  • 14 Schubladen (2 x H 75/12 x H 155)
  • Schubladen verzinkt, auf Teleskopschienen mit Einsatzkästen (siehe Zubehör) organisierbar
  • Tragkraft/Schublade: 25 kg
  • Aussenmasse: jeweils B 1200 x T 500 x H 1935 mm
  • Gewicht: 170 kg
  • Material: Qualitätsfeinblech, pulverbeschichtet
  • Farbvarianten:
    • Lichtgrau RAL 7035 / Lichtgrau 7035
    • Lichtgrau RAL 7035 / Enzianblau RAL 5010
    • Lichtgrau RAL 7035 / Anthrazitgrau RAL 7016
    • Weissaluminium RAL 9006 / Anthrazitgrau RAL 7016
    • Weissaluminium RAL 9006 /Enzianblau RAL 5010
    • Weissaluminium RAL 9006 / Weissaluminium RAL 9006
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Anlieferung:
Montiert; Zerlegt
Innentiefe:
462 mm
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Innenbreite:
1120 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Traglast Fachboden:
50 kg
Eigenmarke:
Select
Farbe Korpus:
lichtgrau
Türtyp:
Flügeltür
Tiefe:
500 mm
Innenhöhe:
1776 mm
Ordnerhöhe:
5 OH
Öffnungswinkel Türen:
110° °
Höhe:
1935 mm
Gewicht:
170.6 kg
Rasterhöhe Fachböden:
25 mm
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: materialschrank 500 mm tief, 403311, 403311-SW81, Lagerschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, MS-Schrank, Geräteschrank, Mehrzweckschrank, Werkstattschrank, Magazinschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.032,78*
€ 1.200,14*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.416,63*
€ 1.629,58*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.629,58*
€ 1.939,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.607,03*
€ 1.912,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.524,85*
€ 1.814,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.472,91*
€ 1.752,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.416,63*
€ 1.685,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.