Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Materialschrank MSI 2409, mit Lochrasterwänden auf halber Höhe, bis 50 kg/Fachboden, B 950 x T 400 x H 1935 mm, weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-403189
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     842132003023
EAN/GTIN:
     4051273642899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
materialschrank b 950 x t 400 x h 1...
material schrank

Mit dem Materialschrank MSI 2409 von Schäfer Shop Select setzen Sie auf Effizienz in Ihrer Werkstatt oder Ihrem Lager. Der Schrank verfügt über Lochrasterwändean der Rückwand, Seitenwand und der Tür. Mit Hilfe von seperat erhältlichen Materialhaken können Sie Ihr Werkzeug griffbereit aufbewahren.

Die Lochrasterwände erstrecken sich über die obere Hälfte, also die halbe Höhe des insgesamt 1935 mm hohen Schranks. Zusätzlich verfügt der Schrank über vier, in einem Raster von 25 mm in der Höhe verstellbare, verzinkte Einlegeböden. Sie nehmen jeweils bis zu 50 kg an Last auf und sorgen ebenfalls für Ordnung im Schrank. Die im Schrank befindlichen Materialien sind vor dem Zugriff Unbefugter durcheinen Schubstangen-Verschluss mit Drehgriff und ein Sicherheitszylinderschloss gesichert. Die verstärkten Flügeltüren schliessen bündig mit der Aussenfront ab und verfügen über geräuschdämpfende Gummipuffer und innenliegende Scharniere.

Die Breite des Materialschranks der Marke Schäfer Shop Select beträgt 950 mm und die Tiefe 400 mm. Erhältlich ist der MSI 2409 in mehreren Farbvarianten: Korpus Weissaluminium RAL 9006 mit Türen Weissaluminium RAL 9006, Anthrazitgrau RAL 7016oder Enzianblau RAL 5010 oder Korpus Lichtgrau RAL 7035 mit Türen Lichtgrau RAL, Anthrazitgrau RAL 70167035 oder Enzianblau RAL 5010.

Wichtige Details:

  • Inklusive Lochrasterwänden zur individuellen Bestückung
  • Mit Lochrasterwänden an der Rückwand, Seitenwand und der Tür
  • Doppelflügeltüren:
    • Geräuschdämpfende Gummipuffer
    • Innenliegende Scharniere
    • öffnungswinkel von 108 Grad
    • Schubstangen-Verschluss mit Rund-Drehgriff
    • Sicherheitszylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
  • Fachböden:
    • 4 Stück, einlegbar, verzinkt
    • Im 25 mm Raster höhenverstellbar
    • Traglast: je 50 kg
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet
  • Lieferbar in verschiedenen Farbvarianten:
    • Lichtgrau RAL 7035 / Lichtgrau 7035
    • Lichtgrau RAL 7035 / Enzianblau RAL 5010
    • Lichtgrau RAL 7035 / Anthrazitgrau RAL 7016
    • Weissaluminium RAL 9006 / Anthrazitgrau RAL 7016
    • Weissaluminium RAL 9006 /Enzianblau RAL 5010
    • Weissaluminium RAL 9006 / Weissaluminium RAL 9006
  • Masse: B 950 x T 400 x H 1935 mm
  • Gewicht: 91 kg
  • Made in Germany
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium RAL 9006
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Eigenmarke:
Select
Breite:
950 mm
Farbe Korpus:
weissaluminium RAL 9006
Weitere Suchbegriffe: ssi schäfer materialschrank, 403189, 403189-SW81, Werkstattschrank, Werkzeugschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 515,13*
€ 608,21*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 701,83*
€ 819,73*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,73*
€ 975,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,67*
€ 971,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,01*
€ 940,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,12*
€ 902,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,83*
€ 835,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.