Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Materialschrank MSI 2409, mit Lochrasterwänden auf halber Höhe, mit 3 Fachböden und2 Schubläden, B 950 x T 400 x H 1935 mm, weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-403179
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     842132005023
EAN/GTIN:
     4051273642554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
materialschrank b 950 x t 400 x h 1...
material schrank

Die Lochrasterwände des Materialschranks MSI 2409 der Marke Schäfer Shop Select bringen nicht nur Ordnung in Ihre Werkstatt oder Lager, sondern steigern auch die Produktivität indem Sie Werkzeug griffbereit haben. Mit Hilfe von separat erhältlichen Werkzeughaken können Sie diverses Material von Schraubendrehern bis hin zu Bohrmaschinen sicher platzieren.

Die Lochrasterwände befinden sich in der oberen Hälfte des Kropus von dem Schrank. Somit istdie Doppel-Tür, die Rückwand und Seitenwand jeweils mit einer Lochrasterwand ausgestattet. Der untere Teil ist mit 3 Fachböden und 2 Schubladen versehen. Dies ermöglicht Ihnen eine Unterteilung der Materialien in verschiedene Fächer. Die Böden sind in einem Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar und nehmen jeweils bis zu 50 kg an Last auf. Die Materialien im Schrank sind vor dem unbefugten Zugriff Dritter durchein Zweiverriegelungssystem geschützt: dem Schubstangen-Verschluss mit Drehgriff und dem Sicherheitszylinderschloss. Die verstärkten Flügeltüren schliessen bündig mit der Aussenfront durch dieinnenliegenden Scharniere ab und verfügen über geräuschdämpfende Gummipuffer.

Die Masse des aus Stahl gefertigten Materialschranks der Marke Schäfer Shop Select belaufen sich auf B 950 x T 400 x H 1935 mm. Erhältlich ist der MSI 2409 in mehreren Farbvarianten: Korpus Weissaluminium RAL 9006 mit Türen Weissaluminium RAL 9006, Anthrazitgrau RAL 7016oder Enzianblau RAL 5010 oder Korpus Lichtgrau RAL 7035 mit Türen Lichtgrau RAL, Anthrazitgrau RAL 70167035 oder Enzianblau RAL 5010.

Wichtige Details:

  • Inklusive Lochrasterwänden zur individuellen Bestückung
  • Mit Lochrasterwänden an der Rückwand, Seitenwand und der Tür
  • Doppelflügeltüren:
    • Geräuschdämpfende Gummipuffer
    • Innenliegende Scharniere
    • öffnungswinkel von 108 Grad
    • Schubstangen-Verschluss mit Rund-Drehgriff
    • Sicherheitszylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
  • Fachböden:
    • 3 Stück, einlegbar, verzinkt
    • Im 25 mm Raster höhenverstellbar
    • Traglast: je 50 kg
  • Schubladen:
    • 2 Stück, verzinkt
    • Traglast: je 25 kg
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet
  • Lieferbar in verschiedenen Farbvarianten:
    • Lichtgrau RAL 7035 / Lichtgrau 7035
    • Lichtgrau RAL 7035 / Enzianblau RAL 5010
    • Lichtgrau RAL 7035 / Anthrazitgrau RAL 7016
    • Weissaluminium RAL 9006 / Anthrazitgrau RAL 7016
    • Weissaluminium RAL 9006 /Enzianblau RAL 5010
    • Weissaluminium RAL 9006 / Weissaluminium RAL 9006
  • Masse: B 950 x T 400 x H 1935 mm
  • Gewicht: 99 kg
  • Made in Germany
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
weissaluminium RAL 9006
Innentiefe:
362 mm
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Innenbreite:
870 mm
Abschliessbar:
Ja
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Traglast Fachboden:
50 kg
Eigenmarke:
Select
Tiefe:
400 mm
Türtyp:
Flügeltür
Farbe Korpus:
weissaluminium
Innenhöhe:
1776 mm
Höhe:
1935 mm
Traglast gesamt:
250 kg
Sichtfenster:
Nein
Breite:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: ssi schäfer materialschrank, 403179, 403179-SW81, Werkstattschrank, Werkzeugschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 587,99*
€ 687,82*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 940,84*
€ 1.094,93*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.094,93*
€ 1.302,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.091,79*
€ 1.299,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,30*
€ 1.240,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.002,76*
€ 1.193,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 940,84*
€ 1.119,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.