Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Magazinschrank, 10 Fachböden, ohne Ausstattung, B 1200 x T 500 x H 1935 mm, Stahl, lichtgrau/enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-403162
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     842133104111
EAN/GTIN:
     4051273642424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
magazinschrank b 1200 x t 500 x h 1...

Dieser Magazinschrank von Schäfer Shop Select besitzt zehn verzinkte Einlegeböden, die jeweils bis zu 50 kg an Gewicht aufnehmen können. Um eine flexible Innenraumaufteilung zu gewährleisten, sind diese im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar und variieren in der Tiefe.

Zur Ausstattung gehören drei Böden 170 mm Tiefe, 4 Böden 220 mm Tiefe und drei Böden 330 mm Tiefe, die Sie nach Bedarf mit entsprechend dimensionierten Schrankkästen bestücken können. Diese sind optional als Zubehör bestellbar.Die Doppelflügeltür verfügt über geräuschdämpfende Gummipuffer und innenliegende Weitwinkelscharniere. Sie ist daher bündig mit der Aussenfront und öffnet bis zu 180 Grad weit für einen einwandfreien Zugriff. In den Türflügeln können weitere optional erhältliche Einhängeböden angebracht werden. über einen Schubstangen-Verschluss mit Drehgriff und Sicherheitszylinderschloss schliessen Sie die Tür ab und sichern den Inhalt.

Erhältlich ist der pulverbeschichtete Schrank in mehreren Farbvarianten: Korpus Weissaluminium RAL 9006 oder Lichtgrau RAL 7035 mit Türen in Lichtgrau RAL 7035, Weissaluminium RAL 9006, Enzianblau RAL 5010 oder Anthrazitgrau RAL 7016.

Wichtige Details:

  • Doppelflügeltüren:
    • Geräuschdämpfende Gummipuffer
    • Innenliegende Scharniere
    • Weiter öffnungswinkel von 108 Grad
    • Schubstangen-Verschluss mit Rund-Drehgriff
    • Sicherheitszylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
    • Inkl. 25 mm Raster zum Einhängen weiterer Böden
  • Fachböden:
    • 3 Stück 170 mm Tiefe
    • 4 Stück 220 mm Tiefe
    • 3 Stück 330 mm Tiefe
    • Einlegbar, verzinkt
    • Traglast: je 50 kg
    • Im 25 mm Raster höhenverstellbar
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet
  • Lieferbar in verschiedenen Farbvarianten:
    • Lichtgrau RAL 7035 / Lichtgrau 7035
    • Lichtgrau RAL 7035 / Enzianblau RAL 5010
    • Lichtgrau RAL 7035 / Anthrazitgrau RAL 7016
    • Weissaluminium RAL 9006 / Anthrazitgrau RAL 7016
    • Weissaluminium RAL 9006 /Enzianblau RAL 5010
    • Weissaluminium RAL 9006 / Weissaluminium RAL 9006
  • Masse: B 1200 x T 500 x H 1935 mm
  • Gewicht: 186 kg
  • Schrankkästen sind nicht im Lieferumfang enthalten
  • Made in Germany
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010; lichtgrau RAL 7035
Anlieferung:
Montiert
Innentiefe:
462 mm
Material Türen:
Stahlblech
Innenbreite:
1120 mm
Anzahl Fachböden:
10 Stk
Abschliessbar:
Ja
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahlblech
Traglast Fachboden:
20 kg
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Nein
Tiefe:
500 mm
Innenhöhe:
1776 mm
Höhe:
1935 mm
Gewicht:
186 kg
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: magazin schrank, magazinschrank ral 5010, 403162, 403162-SW81, Magazinschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 745,46*
€ 867,16*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.018,13*
€ 1.179,04*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.179,04*
€ 1.403,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.176,47*
€ 1.400,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.123,39*
€ 1.336,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.080,79*
€ 1.286,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.018,13*
€ 1.211,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.