Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Materialschrank MSI 2512, 5 Ordnerhöhen, 4 Zwischenböden, Zylinderschloss B 1200 x T 500 x H 1935 mm, lichtgrau/enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-403142
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     842133101111
EAN/GTIN:
     4051273636782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
materialschrank t 500mm x h 1935 mm
material schrank

Der in Deutschland hergestellte Materialschrank MSI 2512 wurde aus hochstabilem, pulverbeschichtetem Stahblech gefertigt und ist in unterschiedlichen Farbvarianten erhältlich.Seine verstärkten Flügeltüren besitzen geräuschdämpfende Gummipuffer sowie innenliegende Scharniere, sodass eine glatte Aussenfront beibehalten wird.

Ausgestattet ist er mit 4 höhenverstellbaren und verzinkten Zwischenböden, die im raster von 25 mm in der Höhe verstellt und jeweils bis zu 50 kg tragen können. Somit bietet der Schrank auf 5 Ordnerhöhen und einer Tiefe von 500 mm Tiefe besonders viel Stauraum beim Einsatz im Lager und im Betrieb. Die in dem Schrank befindlichen Materialien und Arbeitsutensilien werden mit Hilfe des Schubstangenverschlusses mit Drehgriff und dem integriertem Zylinderschloss bestens vor dem Zugriff durch Unbefugte gesichert.

Die Masse des Materialschranks MSI 2512belaufen sich auf B 1200 x T 500 x H 1935 mm mit einem Eigengewicht von ca. 91 kg. Die Lieferung des mit 10 Jahren Garantie versehenen Schranks erfolgt bereits vollständig montiert. Zusätzlich kann er problemlos mit weiteren, separat bestellbaren Zwischenböden ausgestattet werden.

Ausführung:

  • 5 Ordnerhöhen
  • 4 höhenverstellbare, verzinkte Einlegeböden
  • Verstärkte Flügeltüren mit geräuschdämpfenden Gummipuffern
  • Innenliegende Scharniere, daher glatte Aussenfront
  • Abschliessbar dank Schubstangen-Verschluss mit Drehgriff und Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
  • Korpus und Türen aus widerstandsfähigem, pulverbeschichtetem Stahlblech
  • Masse: jeweils B 1200 x T 500 x H 1935 mm
  • Gewicht: jeweils ca. 91 kg

Weitere Details:

  • Lieferung erfolgt montiert
  • Zusätzliche Zwischenböden optinal erhältlich, bitte separat bestellen
  • In verschiedenen Farbvarianten von Korpus und Türen verfügbar
  • Lieferung erfolgt bereits komplett montiert
  • 10 Jahre Garantie
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Anlieferung:
Montiert
Material Türen:
Stahlblech; pulverbeschichtet
Innentiefe:
462 mm
Innenbreite:
1120 mm
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Abschliessbar:
Ja
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
pulverbeschichtet; Stahlblech
Traglast Fachboden:
50 kg
Eigenmarke:
Select
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
500 mm
Schloss:
Sicherheitsschloss
Innenhöhe:
1776 mm
Ordnerhöhe:
5 OH
Höhe:
1935 mm
Gewicht:
91,6 kg
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: materialschrank 500 mm tief, 403142, 403142-SW81, Lagerschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, MS-Schrank, Geräteschrank, Mehrzweckschrank, Werkstattschrank, Magazinschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 373,43*
€ 442,89*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 505,14*
€ 599,64*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,64*
€ 713,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,27*
€ 705,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,07*
€ 691,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,60*
€ 664,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,14*
€ 601,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.