Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Materialschrank MSI 2509, 4 Zwischenböden, Zylinderschloss B 950 x T 500 x H 1935 mm, lichtgrau RAL 7035/anthrazitgrau RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-403135
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     842132101120
EAN/GTIN:
     4051273636317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
materialschrank b 950 x t 500 x h ...
material schrank

Der in Deutschland hergestellte Materialschrank MSI 2509 wurde aus hochstabilem, pulverbeschichtetem Stahblech gefertigt und ist in unterschiedlichen Farbvarianten erhältlich.

Auf 5 Ordnerhöhen und mit insgesamt 500 mm Tiefe bietet er besonders viel Stauraum beim Einsatz im Lager und im Betrieb, wobei sein Inhalt dank des Schubstangenverschlusses mit Drehgriff und integriertem Zylinderschloss bestens vor dem Zugriff durch Unbefugte gesichert werden kann. Die beiden dazu passenden Schlüssel sind im Lieferumfang bereits mit enthalten.

Ausgestattet ist er mit 4 höhenverstellbaren und verzinkten Zwischenböden, die jeweils bis zu 50 kg tragen können. Seine verstärkten Flügeltüren besitzen geräuschdämpfende Gummipuffer sowie innenliegende Scharniere, sodass eine glatte Aussenfront beibehalten wird. Die Lieferung des mit 10 Jahren Garantie versehenen Materialschranks MSI 2509 erfolgt bereits vollständig montiert. Zusätzlich kann er problemlos mit weiteren, separat bestellbaren Zwischenböden ausgestattet werden.

Ausführung:

  • 5 Ordnerhöhen
  • 4 höhenverstellbare, verzinkte Einlegeböden
  • Verstärkte Flügeltüren mit geräuschdämpfenden Gummipuffern
  • Innenliegende Scharniere, daher glatte Aussenfront
  • Abschliessbar dank Schubstangen-Verschluss mit Drehgriff und Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
  • Korpus und Türen aus widerstandsfähigem, pulverbeschichtetem Stahlblech
  • Masse: jeweils B 950 x T 500 x H 1935 mm
  • Gewicht: jeweils ca. 65 kg

Weitere Details:

  • Lieferung erfolgt montiert
  • Zusätzliche Zwischenböden optinal erhältlich, bitte separat bestellen
  • In verschiedenen Farbvarianten von Korpus und Türen verfügbar
  • Lieferung erfolgt bereits komplett montiert
  • 10 Jahre Garantie
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Anlieferung:
Montiert
Material Türen:
Stahlblech; pulverbeschichtet
Innentiefe:
462 mm
Abschliessbar:
Ja
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Innenbreite:
870 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
pulverbeschichtet; Stahlblech
Bodenausgleich:
Nein
Traglast Fachboden:
50 kg
Eigenmarke:
Select
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
500 mm
Schloss:
Zylinderschloss
Innenhöhe:
1776 mm
Ordnerhöhe:
5 OH
Öffnungswinkel Türen:
110° °
Höhe:
1935 mm
Gewicht:
63.6 kg
Rasterhöhe Fachböden:
25 mm
Breite:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: materialschrank 500 mm tief, 403135, 403135-SW81, Lagerschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, MS-Schrank, Geräteschrank, Mehrzweckschrank, Werkstattschrank, Magazinschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 306,60*
€ 365,04*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 416,58*
€ 491,35*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,35*
€ 584,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,56*
€ 581,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,86*
€ 571,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,45*
€ 550,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,58*
€ 495,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.