Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Materialschrank MSI 16412, B 1200 x T 400 x H 1535 mm, 3 Böden, Stahl, lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-403111
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84009016
EAN/GTIN:
     4051273514783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Material-Schrank

Sie benötigen Platz für schwere Materialien von Ordnern über Verpackungsmaterial bis hin zu Kanistern Dann ist der Materialschrank MSI 16412 von Schäfer Shop Select genau das Richtige für Sie! Mit den drei höhenverstellbaren Zwischenböden, können Sie Utensilien jeglicher Grösse in dem Schrank verstauen. Die Traglast der Böden liegt dabei bei 50 kg je Boden.

Zum Schutz der in dem Schrank befindlichen Materialien ist der Stahlschrank mit einem Sicherheits-Zylinderschloss ausgestattet. Um Ihnen einen hohen Nutzungskomfort zu gewährleisten besitzen die Flügeltüren geräuschdämmende Gummipuffer und schliessen durch innenliegende Scharniere bündig mit dem Korpus ab. Der Schrank ist wahlweise in 6 verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Die Masse belaufen sich auf 1200 mm in der Breite, 400 mm in der Tiefe und 1535 mm in der Höhe.

Wichtige Details:

  • Ideales Kombinationssystem für viele Bereiche
  • Jederzeit ausbaubar, sowie über- und nebeneinander aufstellbar
  • Innenliegende Scharniere, daher glatte Aussenfront
  • Türöffnungswinkel 110 mit Türanschlag-Begrenzer
  • Verstärkte Flügeltüren mit geräuschdämpfenden Gummipuffern
  • Schubstangen-Verschluss Drehgriff
  • Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Verzinkte Zwischenböden und von 25 zu 25 mm höhenverstellbar
  • 3 Zwischenböden mit einer Belastbarkeit von 50 kg pro Boden
  • Widerstandsfähige Pulverbeschichtung in verschiedenen Farben
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet
  • Farbauswahl:
    • Lichtgrau RAL 7035 / Lichtgrau 7035
    • Lichtgrau RAL 7035 / Enzianblau RAL 5010
    • Lichtgrau RAL 7035 / Anthrazitgrau RAL 7016
    • Weissaluminium RAL 9006 / Anthrazitgrau RAL 7016
    • Weissaluminium RAL 9006 /Enzianblau RAL 5010
    • Weissaluminium RAL 9006 / Weissaluminium RAL 9006
  • Masse B x T x H: 1200 x 400 x 1535 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Anlieferung:
Montiert
Material Türen:
Stahlblech
Innentiefe:
362 mm
Innenbreite:
1120 mm
Anzahl Fachböden:
3 Stk
Abschliessbar:
Ja
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahlblech
Traglast Fachboden:
50 kg
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Nein
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Türtyp:
Flügeltür
Tiefe:
400 mm
Material:
Stahlblech
Schliesssystem:
Sicherheitszylinderschloss
Innenhöhe:
1425 mm
Ordnerhöhe:
4 OH
Höhe:
1535 mm
Gewicht:
56.1 kg
Traglast gesamt:
200 kg
Sichtfenster:
Nein
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Materialschrank, materialschrank ral 7035, aktenschrank, ssi schäfer aktenschrank, 403111, 403111-SW81, Werkstattschrank, Werkzeugschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 289,33*
€ 350,03*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 395,72*
€ 471,21*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,21*
€ 560,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,64*
€ 552,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,69*
€ 542,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,66*
€ 520,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,72*
€ 470,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.