Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Materialschrank MSI 16409i, B 950 x T 400 x H 1535 mm, 3 Böden, Stahl, Weissalu/anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-403106
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84009680
EAN/GTIN:
     4051273770110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
ssi schäfer materialschrank
material schrank

Mit dem 950 mm breiten Materialschrank MSI 16409 von Schäfer Shop Select verfügen Sie über genügen Stauraum für Ordner, Verpackungsmaterialien und vieles mehr. Um Ihren Anforderungen gerecht zu werden, lassen sich die drei Zwischenböden des Schranks flexibel im raster von 25 mm verstellen.

Die Zwischenböden können mit je 50 kg pro Boden belastet werden, wodurch sie zum Einsatz für schwere Ordner oder auch Kanister kommen. Um die in dem Schrank befindlichen Materialien vor dem unbefugten Zugriff Dritter zu schützen, verfügt der Schrank über ein Sicherheits-Zylinderschloss. Die Flügeltüren besitzen geräuschdämmende Gummipuffer und schliessen durch innenliegende Scharniere bündig mit dem Korpus ab. Den Schrank erhalten Sie wahlweise in 6 verschiedenen Farbvarianten mit einer Tiefe von 400 mm und einer Höhe von 1535 mm.

Wichtige Details:

  • Ideales Kombinationssystem für viele Bereiche
  • Jederzeit ausbaubar, sowie über- und nebeneinander aufstellbar
  • Innenliegende Scharniere, daher glatte Aussenfront
  • Türöffnungswinkel 110 mit Türanschlag-Begrenzer
  • Verstärkte Flügeltüren mit geräuschdämpfenden Gummipuffern
  • Schubstangen-Verschluss Drehgriff
  • Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Verzinkte Zwischenböden und von 25 zu 25 mm höhenverstellbar
  • 3 Zwischenböden mit einer Belastbarkeit von 50 kg pro Boden
  • Widerstandsfähige Pulverbeschichtung in verschiedenen Farben
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet
  • Farbauswahl:
    • Lichtgrau RAL 7035 / Lichtgrau 7035
    • Lichtgrau RAL 7035 / Enzianblau RAL 5010
    • Lichtgrau RAL 7035 / Anthrazitgrau RAL 7016
    • Weissaluminium RAL 9006 / Anthrazitgrau RAL 7016
    • Weissaluminium RAL 9006 /Enzianblau RAL 5010
    • Weissaluminium RAL 9006 / Weissaluminium RAL 9006
  • Masse B x T x H: 950 x 400 x 1535 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Bodenausgleich:
Nein
Eigenmarke:
Select
Schliesssystem:
Sicherheitszylinderschloss
Ordnerhöhe:
4 OH
Öffnungswinkel Türen:
110° °
Höhe:
1535 mm
Traglast gesamt:
200 kg
Rasterhöhe Fachböden:
25 mm
Farbe:
anthrazitgrau
Innentiefe:
362 mm
Anzahl Fachböden:
3 Stk
Innenbreite:
870 mm
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Traglast Fachboden:
50 kg
Farbe Korpus:
weissaluminium
Türtyp:
Flügeltür
Tiefe:
400 mm
Material:
Stahlblech
Innenhöhe:
1425 mm
Gewicht:
45.5 kg
Sichtfenster:
Nein
Breite:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: flügeltüren materialschrank, 403106, 403106-SW81, Werkstattschrank, Werkzeugschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 256,11*
€ 312,40*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 345,38*
€ 411,14*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,14*
€ 489,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,84*
€ 485,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,21*
€ 475,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,69*
€ 461,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,38*
€ 411,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.