Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenspind Evolo S 3000, Stahl, m. Sockel, 4 Abteile m. jew. B 400 mm, Zylinderschloss lichtgrau RAL 7035/enzianblau RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-402143
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48020-42_7035_5010_0008-70
EAN/GTIN:
     4025314353204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind

Der Kleiderspind mit Sockel aus der Serie Evolo S 3000 verfügt über vier Abteile und ist in verschiedenen Farbkombinationen erhältlich. Abschliessbar ist der insgesamt B 1590 x T 500 x H 1800 mm grosse Schrank aus robustem Stahl mit je einem sicheren Zylinderschloss.

Um Ihren Mitarbeitern oder Kunden eine praktische wie sichere Ablage für ihre Kleidung zu bieten, ist dieser Stahlspind mit 4 Abteilen ausgestattet, die sich einzeln absperren lassen. Sie können für den Verschluss zwischen einem Sicherheitsdrehriegelverschluss wählen, der mit Vorhängeschloss verschlossen wird, oder Zylinderschlössern mit Schlüsseln.

Im Inneren sind die Abteile mit einem Ablageboden versehen sowie einer Garderobenstange. An ihr befinden sich drei Schiebehaken, die verdrehsicher montiert sind. Sowohl am Boden als auch an der Tür befindet sich ein Luftdurchlass um eine optimale Luftzirkulation sicherzustellen. Erhältlich ist der Kleiderspind mit Sockel in verschiedenen Farbkombinationen. Der Spind misst B 1590 x T 500 x H 1800 mm, die einzelnen Abteile messen in der Breite 400 mm.

Weitere Details:

  • Vier getrennt abschliessbare Abteile mit 400 mm Breite
  • 1 Ablageboden, 1 Garderobenstange (Ovalprofil) mit 3 Schiebehaken
  • Hohe Korrosions- und UV-Beständigkeit
  • Türen mit Anschlagsdämpfer, geschlossene Seitenprofile
  • Belüftungslochbild (oben und unten) sowie Luftdurchlass im Schrankboden
  • Eingeprägter Etikettenrahmen
  • Türaufhängung mit Drehbolzen
  • Sockel: 100 mm, mit Kunststoffgleitern
  • Schlösser: ergonomische Sicherheitsdrehriegel für Vorhangschlösser oder Zylinderschlösser
  • Material: Stahl
  • Diverse Farbkombinationen (Korpus/Türen) wählbar
  • Masse: B 1590 x T 500 x H 1800 mm
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Abschliessbar:
Ja
Abteilbreite:
400 mm
Anzahl Abteile:
4 Stk
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahl
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
104 kg
Unterbau:
Sockel
Breite:
1590 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 766,73*
€ 881,58*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 974,27*
€ 1.120,62*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.120,62*
€ 1.333,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.118,48*
€ 1.330,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.069,48*
€ 1.272,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,89*
€ 1.227,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 974,27*
€ 1.159,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.