Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteilbügel Serie TPB, für Etagenboard Serie TPB, Höhe 400 mm, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-401965
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     PDH
EAN/GTIN:
     6416763065455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
401965
401965-SW81
Packtisch Zubehör
Werkbank (fahrbar)

Diese Unterteilbügel Serie TPB sind für die Etagenboards der Serie TPB. Die Unterteilbügel Serie TPB haben eine Höhe von 400 mm und werden zu 5 Stück geliefert.

Der Unterteilbügel Serie TPB kann nur in Verbindung mit den Etagenboards der Serie TPB genutzt und montiert werden. Der Unterteilbügel Serie TPB ist aus Stahl und hilft, Gegenstände geordnet aufzubewahren. Der Unterteilbügel Serie TPB hat eine Höhe von 400 mm und passt auf die Etagenboards der Serie TPB mit einer Tischbreite von 1500 mm oder 1800 mm. Wir liefern Ihnen den Unterteilbügel Serie TPB in einem Set zu 5 Stück.

Weitere Details:

Unterteilbügel aus Stahl

Passend zu den Etagenboards Serie TPB mit einer Tischbreite von 1500 mm oder 1800 mm

Höhe: 400 mm

Nur in Verbindung mit einem Etagenboard montierbar!

1 Set = 5 Stück

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
ESD (leitfähig):
Nein
System:
TPB
Höhe:
400 mm
Gewicht:
3 kg
Tiefe:
310 mm
Aufbauten:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,56*
€ 160,70*
€ 4,95*
ab € 128,43*
€ 161,31*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 160,10*
€ 199,48*
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 167,41*
€ 208,17*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 199,48*
€ 237,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 197,74*
€ 235,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 186,50*
€ 221,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 179,14*
€ 213,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 160,10*
€ 190,52
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 32,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.