| |
|
| Artikel-Nr.: 224-401965 Herst.-Nr.: PDH EAN/GTIN: 6416763065455 |
| | |
|
| | |
| Diese Unterteilbügel Serie TPB sind für die Etagenboards der Serie TPB. Die Unterteilbügel Serie TPB haben eine Höhe von 400 mm und werden zu 5 Stück geliefert. Der Unterteilbügel Serie TPB kann nur in Verbindung mit den Etagenboards der Serie TPB genutzt und montiert werden. Der Unterteilbügel Serie TPB ist aus Stahl und hilft, Gegenstände geordnet aufzubewahren. Der Unterteilbügel Serie TPB hat eine Höhe von 400 mm und passt auf die Etagenboards der Serie TPB mit einer Tischbreite von 1500 mm oder 1800 mm. Wir liefern Ihnen den Unterteilbügel Serie TPB in einem Set zu 5 Stück. Weitere Details: Unterteilbügel aus Stahl Passend zu den Etagenboards Serie TPB mit einer Tischbreite von 1500 mm oder 1800 mm Höhe: 400 mm Nur in Verbindung mit einem Etagenboard montierbar! 1 Set = 5 Stück Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau | ESD (leitfähig): | Nein | System: | TPB | Höhe: | 400 mm | Gewicht: | 3 kg | Tiefe: | 310 mm | Aufbauten: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,56* | € 160,70* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 128,43* | € 161,31* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,10* | € 199,48* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,41* | € 208,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 25,686* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|