Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlschrank FS, Stahlblech, mit Sichtfenster, Belüftungslöchern, B 1055 x T 520 x H 1950 mm, 5 OH, Lichtgrau/Anthrazitgrau, bis 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-401885
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     845600310120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahl-Schrank
Stahlschrank
stahlschrank schäfer shop
stahl schrank

Ob Werkzeuge, Unterlagen, Laborutensilien oder Putzmittel - Dieser universell einsetzbare Schrank aus widerstandsfähigem und pulverbeschichtetem Stahlblech mit Drehmuschelgriff mit Zylinderschloss hilft Ihnen bei der Organisation an Ihrem Arbeitsplatz, in Ihrer Werkstatt oder im eigenen Heim. Der Stahlschrank FS bietet aufgrund der Masse von 1055 x 1950 mm ausreichend Platz für die Aufbewahrung von Arbeitsmitteln. Mit einer Tiefe von 520 mm ist er für eine kompakte Lagerung ausgelegt. Mit 100 kg Traglast können die Ablageflächen selbst schweres Arbeitsmaterial problemlos aufnehmen. Insgesamt hält der Stahlschrank eine Traglast von 500 kg. Setzen Sie den Stahlschrank mit 5 Ordnerhöhen auch im Büro zur praktischen Unterbringung von Akten, Katalogen etc. ein. Der Stahlschrank besitzt zudem ein Lochbild im Sockelrand und Schrankboden für ein gutes Innenraumklima.

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Anlieferung:
Montiert; Böden müssen noch eingelegt werden
Innentiefe:
488 mm
Material Türen:
Acrylglas; Stahl
Abschliessbar:
Ja
Innenbreite:
996 mm
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Bodenausgleich:
+ 25 mm
Traglast Fachboden:
100 kg
Tiefe:
520 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Innenhöhe:
1865 mm
Ordnerhöhe:
5 OH
Höhe:
1950 mm
Gewicht:
84 kg
Sichtfenster:
Ja
Breite:
1055 mm
Weitere Suchbegriffe: stahlschrank 195 cm hoch, 401885, 401885-SW81, Werkstattschrank, Materialschrank, Werkzeugschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 552,15*
€ 651,89*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 757,68*
€ 880,41*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,41*
€ 1.047,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,15*
€ 1.040,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,92*
€ 1.000,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,84*
€ 963,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,68*
€ 901,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.