Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schwerlastregal-Schrank FS, Stahlblech, B 1055 x T 520 x H 1950 mm, 5 OH, Lichtgrau, bis 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-401726
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     845600400020
EAN/GTIN:
     4051273769572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank

Bewahren Sie wichtige Geräte, Werkzeuge sowie Anderes in diesem Schwerlastregal-Schrank aus widerstandsfähigem und pulverbeschichtetem Stahlblech mit + 25 mm Bodenausgleich griffbereit und sicher auf. Der Stahlschrank FS bietet aufgrund der Abmessungen von 1055 x 1950 mm genügend Platz für Ihre Arbeitsmittel. Der 520 mm tiefe Schwerlastregal-Schrank ist für die kompakte Lagerung die beste Wahl. Mit 4 höhenverstellbaren Fachböden mit einer Rasterhöhe von 26,5 mm können Sie Ihre Arbeitsmittel und Werkzeuge ideal organisieren. Mit 200 kg Traglast können die Ablageflächen selbst sehr schwere Geräte oder Maschinen sicher aufnehmen. Insgesamt bietet der Schwerlastregal-Schrank eine Traglast von 1000 kg. Auf 5 Ordnerhöhen können Sie auch Akten und Kataloge platzsparend aufbewahren. Um eine gleichmässige Frischluftzufuhr im Inneren sicherzustellen und somit die Feuchtigkeitsbildung zu minimieren, sind der Sockelrand und Schrankboden perforiert.

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert; Böden müssen noch eingelegt werden
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
+ 25 mm
Ordnerhöhe:
5 OH
Höhe:
1950 mm
Traglast gesamt:
1000 kg
Rasterhöhe Fachböden:
26. Mai mm
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Innentiefe:
488 mm
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Innenbreite:
996 mm
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
200 kg
Belüftung:
Lochbild im Sockelrand und Schrankboden
Türtyp:
keine
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
520 mm
Material:
Stahlblech
Innenhöhe:
1865 mm
Gewicht:
78 kg
Sichtfenster:
Nein
Breite:
1055 mm
Weitere Suchbegriffe: 401726, 401726-SW81, Werkstattschrank, Materialschrank, Werkzeugschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 371,96*
€ 442,64*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 505,86*
€ 594,90*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,90*
€ 707,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,16*
€ 695,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,66*
€ 679,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,52*
€ 656,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,86*
€ 601,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.