Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbauportal f. Ansatztisch STANDARD Arbeitstisch-/Werkbanksystem UNIVERSAL/PROFI, 1250 mm, brillantblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-401264
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     ZB3802.5007
EAN/GTIN:
     4045916129588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatztisch
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Arbeitsplatzsystem

Dieses Manuflex Aufbauportal ist für Ansatztische der Serien Universal Standard und Profi Standard mit einer Tiefe von 700 mm. Das Manuflex Aufbauportal bietet eine Gesamthöhe von 2100 mm.
Dieses Manuflex Aufbauportal dient der Erweiterung der Arbeitsfläche für Ansatztische der Serien Universal Standard und Profi Standard mit einer Tiefe von 700 mm. Dabei dient das Manuflex Aufbauportal der Nutzung der Arbeitsfläche oberhalb der Tisch- oder Werkbankplatte. Bei einer Gesamthöhe von 2100 mm bietet Ihnen das Manuflex Aufbauportal eine Nutzhöhe von 1500 mm. Inklusive der Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen ist das Manuflex Aufbauportal 60 mm breit und 55 mm tief. Es besteht aus einem Aufbauprofil mit Querstabilisierungsstrebe. Die Komponenten sind alle hochwertig pulverbeschichtet und bestehen aus dreiseitig im Raster von 30 mm gelochtem Profilstahl. Die Loch- und Schlitzplatten sowie die Ablagekonsole sind im Raster von 30 mm in der Höhe verstellbar und können so individuell zur Befestigung von Werkzeugen, Geräten oder Leuchten eingestellt werden. Insgesamt trägt das Manuflex Aufbauportal eine Gesamtlast von 120 kg. Bitte beachten Sie, dass Sie zur Nutzung des Aufbauportals einen Ansatztisch der oben genannten Reihen benötigen.
Weitere Details:

  • Für die Nutzung der Arbeitsfläche über der Tisch- oder Werkbankplatte
  • Aufbauportale machen einen Arbeitstisch oder Werkbank erst zu einem voll ausgebauten Arbeitsplatz
  • Für Werkzeuge, Geräte oder Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Nutzhöhe: 1500 mm
  • Tiefe: 55 mm
  • Breite: 60 mm (Massangaben inklusive Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen)
  • Gesamthöhe: 2100 mm
  • Für Ansatztische der Systeme Universal Standard und Profi Standard, Tiefe 700 mm
  • 1 Aufbauprofil und 1 Querstabilisierungsstrebe inkl. Befestigungsbeschlägen
  • Hochwertig pulverbeschichtet
  • Aus dreiseitig im 30 mm Raster gelochtem Profilstahl, im Raster von 30 mm höhenverstellbar
  • Belastbarkeit: 120 kg
  • Jederzeit erweiterbar
  • 9 RAL-Farbtöne zur Auswahl
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
brillantblau RAL 5007
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
brillantblau RAL 5007
ESD (leitfähig):
Nein
Typ:
Anbauelement
Höhe:
2100 mm
Gewicht:
11.500 kg
Breite:
1246 mm
Material Gestell:
Stahl
für Tischbreite in mm:
1250
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, arbeitsplatzsysteme höhenverstellbar, aufbau arbeitstisch, manuflex ansatztisch, 401264, 401264-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Hobelbank, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 95,37*
€ 120,40*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 115,36*
€ 146,37*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.