Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex Ansatztisch UNIVERSAL Spezial, Tischplatte Melamin, 1500x1000, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-400585
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     AU8061.7016
EAN/GTIN:
     4045916150735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatztisch
Arbeitstisch
Arbeitstische
Anbau-Arbeitstisch

In dieser Ausführung ist der Manuflex Ansatztisch UNIVERSAL Spezial 1000 mm tief. Individuell wählen Sie bei dem Manuflex Ansatztisch UNIVERSAL Spezial sowohl Tischbreite wie auch Tischplatte.
Der Manuflex Ansatztisch UNIVERSAL Spezial erweitert einen Einzel- oder Reihenarbeitsplatz. Dank seiner - bei gleichmässiger Lastverteilung - sehr hohen Tragkraft ist der Ansatztisch perfekt geeignet für hohe mechanische Beanspruchungen. Seine hohe Stabilität verdankt der Manuflex Ansatztisch UNIVERSAL Spezial den zwei Stahlprofilrahmen und den zwei stabilen Zargen. Dank der hochwertigen Pulverbeschichtung erweist sich der Ansatztisch zudem auch als sehr langlebig. Von 700 mm auf 1000 mm per Klemmschrauben verstellbar, ist der Ansatztisch sowohl für stehende wie auch sitzende Tätigkeiten geeignet. Bei einer Tiefe von 1000 mm ist der Manuflex Ansatztisch UNIVERSAL Spezial in den Breiten 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm erhältlich. Eine leitfähige Ausführung liefern wir gerne auf Anfrage. Bitte wählen Sie auch aus den drei, je 22 mm dicken Tischplatten die perfekte für Ihre Anforderungen. Weitere Spezifikationen zu den Platten erläutern wir weiter unten.


Weitere Details:

  • Einsatzzweck: Einzel- oder Reihenarbeitstisch
  • Zubehör ermöglicht Erweiterung zum komplett ausgestatteten Montage- oder Prüfarbeitsplatz
  • äusserst stabil und langlebig durch selbsttragendes Stahlrahmengestell
  • Mit Klemmschrauben-Höhenverstellung von 700 '“ 1000 mm plus Tischplattenstärke
  • Für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden oder stehenden Tätigkeiten
  • Gestell: bestehend aus 2 Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags
  • Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet
  • Standardtiefe: 1000 mm
  • Breite wahlweise: 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm
  • 9 Gestell-RAL-Farbtöne zur Auswahl
  • Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar - bitte anfragen
  • Die Tischplatte ist 22 mm dick und kann in 3 verschiedenen Ausführungen bestellt werden
  • Ausführung Tischplatte Melamin:


Besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur
Abrieb- und kratzfest sowie blendfrei,
Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen
Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen wie z.B. im Versand.

  • Ausführung Tischplatte Kunststoff:


Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emmissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt
Mit hellgrauem, stossfestem Kunststoff-Umleimer umrandet
Die Oberfläche ist leicht zu reinigen
Abrieb- und kratzfest, strapazierfähig sowie blendfrei
Die Tischplatte ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit.

  • Ausführung Tischplatte Multiplex:


Die geölte Multiplex-Tischplatte besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III
Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt
Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast
Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich.
Die Multiplex-Tischplatte ist geeignet, wenn hohe mechanische Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden.

Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
22 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Oberfläche Arbeitsplatte:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kantenschutz:
Kunststoff-Umleimer
Gestellform:
4-Fuss
Höhe bis:
1022 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Bodenausgleich:
Nein
Höhenverstellbar durch:
Klemmschrauben
Farbe Gestell:
anthrazitgrau RAL 7016
Höhe von:
722 mm
ESD (leitfähig):
Nur auf Anfrage
Material Arbeitsplatte:
Spanplatte
Tragkraft:
800 kg
System:
Universal Spezial
Höhe:
1022 mm
Gewicht:
40 kg
Farbe Arbeitsplatte:
lichtgrau
Breite Arbeitsplatte:
1500 mm
Material Gestell:
Stahl
Tiefe Arbeitsplatte:
1000 mm
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstisch Anbautisch, arbeitstisch höhenverstellbar manuflex, arbeitstisch anbautisch, arbeitstisch höhenverstellbar, 400585, 400585-SW81, Universalwerkbank, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Systemtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 320,50*
€ 381,74*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 398,38*
€ 472,02*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,02*
€ 561,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,58*
€ 550,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,85*
€ 535,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,80*
€ 517,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,38*
€ 474,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.