Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlpoller, mit Halbkugel, umlegbar, mit Profilhalbzylinder-Vorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-38930
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     E-PZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Aus geschliffenem Edelstahl, umlegbar mit Sicherheitsschloss und Bodenplatte. Befestigung mit Dübel (im Lieferumfang enthalten).

  • Höhe: 900 mm
  • Durchmesser: 76 mm
  • Gewicht: ca. 8 kg
  • mit Profilhalbzylinder-Vorrichtung


Pfosten mit eingebauter Profilhalbzylinder-Vorrichtung ermöglichen Ihnen den Einbau Ihres vorhandenen, handelsüblichen Profilhalbzylinders, z.B. zur Ergänzung Ihrer Schliessanlage.

Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
umlegbar
Kettenaufnahme:
Nein
Heraushebbar:
Nein
Befestigungsart:
Dübel
Anwendung:
Aussenbereich
Ungefüllt:
Ja
Reflektierend:
Nein
Form:
rund
Material:
Edelstahl
Höhe:
900 mm
Gewicht:
8 kg
Durchmesser:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten edelstahl klappbar, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten edelstahl, 38930, 38930-SW81, Parkplatzsperre, Steckpfosten, Absperrung, Kettenständer, Metallpfosten, Poller, Parkpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 277,70*
€ 337,55*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 337,59*
€ 408,26*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,26*
€ 485,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,08*
€ 477,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,34*
€ 453,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,36*
€ 441,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,59*
€ 401,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.