Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlpoller, flacher Deckel, feststehend, Bodenanker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-38839
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     E 12 FLACH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller

Geschliffen, inkl. Bodenhülse zum Einbetonieren.

  • Höhe: 900 mm über Flur
  • 1250 mm Gesamtlänge
  • Durchmesser: 76 mm
  • Gewicht: ca. 10 kg
  • feststehend, mit Bodenanker
Weitere Informationen:
Form:
rund
Farbe:
Edelstahl
Kettenaufnahme:
Nein
Material:
Edelstahl
Heraushebbar:
Ja
Befestigungsart:
Einbetonieren
Anwendung:
Aussenbereich
Höhe:
1250 mm
Gewicht:
4.514 kg
Ungefüllt:
Ja
Durchmesser:
76 mm
Reflektierend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, edelstahl sperrpfosten rund, absperrpfosten edelstahl, absperrpfosten, 38839, 38839-SW81, Parkplatzsperre, Steckpfosten, Absperrung, Kettenständer, Metallpfosten, Poller, Parkpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 119,61*
€ 150,74*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 149,20*
€ 185,79*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,79*
€ 221,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,12*
€ 219,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,60*
€ 210,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,60*
€ 200,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,20*
€ 177,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.