Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Beobachtungsspiegel S, ø 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-38647
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     250.15.138
EAN/GTIN:
     4055381118208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel

Kugelförmiger Sicherheitsspiegel aus Acrylglas für den Innenbereich. Verzerrungsfreie 360-°-Rundumsicht. Von Berufsgenossenschaften empfohlen. Beschleunigt den Verkehrsfluss verhindert Unfälle, verhütet Diebstähle. Für Produktionshallen, Lager, Verkaufsräume, Krankenhäuser. Hervorragende optische Eigenschaften, extreme Weitwinkel-Wirkung, dabei federleicht und stossfest. Keine Verletzungsgefahr. Der um 40 % grössere Abbildungsmassstab des Panorama XL erhöht die Sicherheit beträchtlich. Direkt an gerade Flächen schrauben oder mit Montageset freihängend befestigen.
Spiegel S

  • Nenndurchmesser: 600 mm
  • Versandgewicht: ca. 5,5 kg
  • Max. Beobachtungsabstand: 3 m


Spiegel M

  • Nenndurchmesser: 900 mm
  • Versandgewicht: ca. 9 kg
  • Max. Beobachtungsspiegel: 5 m


Spiegel XL

  • Nenndurchmesser: 1250 mm
  • Versandgewicht: ca. 32 kg
  • Max. Beobachtungsabstand: 8 m


Montageset für Panoramaspiegel (separat bestellen)

  • für hängende Befestigung
Weitere Informationen:
Form:
Halbkugel
Farbe:
silber
Befestigung:
Deckenmontage - freihängende
Material:
Acrylglas
Beobachtungsabstand:
3 m
Einsatzort:
Innenbereich
Durchmesser:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, moravia kugelspiegel, kugelspiegel, kuppelspiegel d600mm, 38647, 38647-SW81, Spiegel, Sicherheitsspiegel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,29*
€ 125,84*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 103,04*
€ 125,99*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 101,67*
€ 128,88*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,58*
€ 138,04*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 191,85*
€ 225,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,94*
€ 268,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,31*
€ 265,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,14*
€ 256,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,47*
€ 249,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,85*
€ 228,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.618
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.