Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto-Parkpfosten, verschiedenschliessend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-38580
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     AV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Mit Leuchtband und Sicherheitsschloss. Einhandbedienung. Nach 2 Seiten umlegbar. Sicherheitsschloss wird nur zum Umlegen des Pfostens betätigt. Ideale Diebstahlsicherung. Robuste, feuerverzinkte Stahlkonstruktion. Wetter- und korrosionsfest. Schnelle Montage mit Steindübeln. Lieferung einbaufertig mit 2 Schlüsseln, Steindübeln und Montageanleitung.

  • Masse: ca. H 900 x ø 64 mm, liegend max. 80 mm hoch
  • Gewicht: 7 kg
  • verschiedenschliessend


oder

  • gleichschliessend
Weitere Informationen:
Farbe:
rot; weiss
Ausführung:
verschieden schliessend
Oberfläche:
feuerverzinkt
Kettenaufnahme:
Nein
Heraushebbar:
Nein
Befestigungsart:
Dübel
Anwendung:
Aussenbereich
Ungefüllt:
Ja
Reflektierend:
Nein
Form:
rund
Material:
Stahl
Höhe:
900 mm
Gewicht:
7 kg
Durchmesser:
64 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar rund, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, 38580, 38580-SW81, Parkplatzsperre, Steckpfosten, Absperrung, Kettenständer, Metallpfosten, Poller, Parkpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 198,94*
€ 245,12*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 248,32*
€ 303,04*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,04*
€ 360,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,31*
€ 353,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,68*
€ 334,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,21*
€ 327,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,32*
€ 295,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.