Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umlegbarer Sperrpfosten, mit Profilhalbzylinder-Vorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-38521
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     O-PZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Aus feuerverzinktem Stahl, ø 64 mm, 900 mm Überflur
  • Oberteil rot/weiss reflektierend
  • Mit Zylinderschloss
  • Profilhalbzylinder-Vorrichtung


Pfosten mit eingebauter Profilhalbzylinder-Vorrichtung ermöglichen Ihnen den Einbau Ihres vorhandenen, handelsüblichen Profilhalbzylinders, z.B. zur Ergänzung Ihrer Schliessanlage.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot; weiss
Ausführung:
PHZ-Vorrichtung
Oberfläche:
feuerverzinkt
Kettenaufnahme:
Nein
Heraushebbar:
Nein
Befestigungsart:
Dübel
Anwendung:
Aussenbereich
Ungefüllt:
Ja
Reflektierend:
Ja
Form:
rund
Material:
Stahl
Höhe:
900 mm
Gewicht:
7 kg
Durchmesser:
64 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten zylinderschloss rund, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, 38521, 38521-SW81, Parkplatzsperre, Steckpfosten, Absperrung, Kettenständer, Metallpfosten, Poller, Parkpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 187,30*
€ 232,19*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 234,51*
€ 287,91*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,91*
€ 342,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,20*
€ 337,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,43*
€ 317,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,86*
€ 310,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,51*
€ 279,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.