Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwelle, Endteil [20 km/h, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-38503
Hersteller:
     Garant-Mockenhaupt
Herst.-Nr.:
     41004
EAN/GTIN:
     4038335000965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
  • Geschwindigkeitshemmer aus Recyclingmaterial
  • mit Reflektoren und strukturierter Oberfläche
  • Farbe: Gelb oder Schwarz

Endteil

  • lt, 20 km/h
  • Masse: L 420 x B 215 x H 50 mm
  • Gewicht: 2,5 kg

Befestigungsbolzen (separat bestellen)

  • für ein Mittelstück werden 4 Bolzen und für ein Endstück 2 Bolzen benötigt
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Ausführung:
< 20 km/h
Erweiterbar:
Nein
Befestigungsart:
Dübel
Anwendung:
Aussenbereich
Reflektierend:
Ja
Form:
halbrund
Traglast:
26000 kg
Höhe:
50 mm
Anzahl Stück:
1
Breite:
215 mm
Länge:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwelle 20-re, fahrbahnschwelle, 38503, 38503-SW81, Überfahrbrücke, Kabelbodenführung, Kabelkanal, Kabelorganisation, Kabelbrücke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 40,32*
€ 53,66*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 50,53*
€ 66,48*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.