Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal Dante-, Eckregalfeld, H 2600 x B 600 mm, Rückwand, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-37248
Herst.-Nr.:
     9864
EAN/GTIN:
     4044917370708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • 7 Ordnerhöhen
  • Absolut standfest und hoch belastbar
  • Raumsparend (nur 325 mm tief)
  • Türen variabel in jede Fachhöhe einsetzbar
  • Seitenwangen serienmässig mit Höhen-Nivellierfüssen für exaktes Ausrichten und lückenloses Aneinanderreihen
  • Farbe: Einheitlich Lichtgrau (RAL 7035)
  • Rückwände aus lichtgrau beschichtetem Holz-Gütespan
  • Türen mit Schubriegelverschluss (abschliessbar durch Sicherheitsdrehzylinderschloss)

Hinweis:

Am Ende des Regals wird immer eine Abschlusswange benötigt (siehe Zubehör).

Material:

  • Seitenwangen: Holz-Gütespan E1-Qualität mit Melaminharzbeschichtung, 19 mm stark, 325 mm tief
  • Rückwände: Holz-Gütespan E1-Qualität mit Melaminharzbeschichtung
  • Böden, Türen:: Möbelstahl mit Polyester-Pulverbeschichtung Böden 300 mm tief
  • Fachlast (Tragkraft pro Boden): 60 kg
  • Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld): 350 kg
  • Gesamtbreite: Nennmasse + 20 mm je Wange

[br /]Eckregalfeld:

  • 600 x 600 mm, 1 Seitenwange + 7 Eckfachböden

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ge, 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rückwand
Anzahl Böden:
7
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Regalfeld:
350 kg
Material Korpus:
Spanplatte
Traglast Fachboden:
60 kg
Tiefe:
600 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Typ:
Regal
Fachhöhe:
360 mm
Höhe:
2600 mm
Breite:
600 mm
Material Böden:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Eck-Regal, Eckregal, aktenregal holz lichtgrau, aktenregal holz, aktenregal, 37248, 37248-SW81, Ordnerarchiv, Wandregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 497,69*
€ 590,64*
362 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 522,38*
€ 645,49*
€ 4,95*
ab € 616,53*
€ 718,88*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 772,71*
€ 890,16*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,16*
€ 1.059,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,41*
€ 1.058,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,42*
€ 1.027,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,58*
€ 989,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,71*
€ 919,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9938
ab € 114,01*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9861
ab € 335,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.