Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infosäule, breit, 600 x 320 x 1650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-34640
Herst.-Nr.:
     6957
EAN/GTIN:
     4044917411616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
  • stabile, doppelseitig nutzbare Informationsträger
  • mittels Plakattaschen und Prospekt-Drahthalter (bitte separat bestellen) können Informationen wirkungsvoll präsentiert werden
  • die Prospektfächer werden in kleine, fast unsichtbare Löcher (Höhenraster von 165 mm) eingesteckt
  • aus Stahlblech, alusilber pulverbeschichtet
  • Lieferung ohne Zubehör


schmal

  • Masse: B 400 x T 250 x H 1650 mm


breit

  • Masse: B 600 x T 320 x H 1650 mm


Size

  • Masse: B 770 x T 330 x H 1850 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Material:
Stahlblech
Masse B x H x T in mm:
600 x 1650 x 320
Geeignet für:
DIN A4, DIN A5, DIN lang
Höhe:
1650 mm
Format:
Hochformat
Farbe Gestell:
alusilber
Innenmasse B x T x H:
600 x 320 x 1650 mm
Tiefe:
320 mm
Breite:
600 mm
Anzahl Fächer:
optional Stk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 255,80*
€ 314,27*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 251,64*
€ 326,89*
€ 4,95*
ab € 292,55*
€ 356,69*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 364,54*
€ 441,80*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 429,43*
€ 519,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,80*
€ 525,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,43*
€ 516,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,77*
€ 491,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,02*
€ 471,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,54*
€ 433,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44691400
ab € 29,72*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694800
ab € 32,24*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692383
ab € 12,41*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694000
ab € 12,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6941
ab € 12,14*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694300
ab € 29,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.