Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Info-Säule tec-art breit BxTxH 60x32x165cm alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Info-Säule tec-art breit BxTxH 60x32x165cm alusilber
Info-Säule tec-art breit BxTxH 60x32x165cm alusilber
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6957
Herst.-Nr.:
     6957
EAN/GTIN:
     4044917411616
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
  • Die Info-Säulen entsprechen im Aufbau und der Funktion den auf der Vorseite beschriebenen Info-Ständern sie haben aber den Vorteil der doppelseitigen Nutzung
  • Für die Prospektpräsentation stehen drei unterschiedliche Prospektfächer zur Verfügung und zwar für DIN A4 Formate DIN A5 und DIN-lang (Faltprospekte)
  • Die Prospektfächer werden in die Metallfläche gesteckt in die kleine fast unsichtbare Löcher gestanzt sind
  • Plakattaschen aus Kunststoff (DIN A4 DIN A3 DIN A2 und DIN A1) in Kristallglas-Optik haften mittels Magnetleisten
  • Schriftstücke und Plakate lassen sich in Sekundenschnelle wechseln.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
individuell bestückbar
Breite:
600 mm
Bruttogewicht:
12.2 kg
Farbe:
alusilber
Farbname:
alusilber
Höhe:
1650 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Aluminium
Tiefe:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, info-ständer kerkmann, info pylon, prospekthalter silber, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, Wand, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, Zeitschriftenhalter, Zeitungshalter, Zeitungsständer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 255,44*
€ 314,38*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 250,91*
€ 327,66*
€ 4,95*
ab € 290,76*
€ 357,71*
10 Tage
11
Frei Haus
ab € 337,78*
€ 409,05*
Frei Haus
ab € 366,68*
€ 441,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,66*
€ 389,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,19*
€ 382,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,85*
€ 361,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,91*
€ 339,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 276,87*
€ 329,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,91*
€ 298,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44691400
ab € 29,79*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694800
ab € 32,42*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692383
ab € 12,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694000
ab € 12,40*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6941
ab € 12,10*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694300
ab € 29,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.