| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-34361 Herst.-Nr.: 8646 EAN/GTIN: 4044917301306 |
| | |
|
| | |
| - mit Konsolen
- Tiefe: 350 mm
- in verschiedenen Breiten
Weitere Informationen: | | Typ: | Sockelboden mit 2 Konsolen | Anzahl Fachböden: | 1 Stk | Material: | Stahl | Fachbodenbreite: | 1000 mm | Fachbodentiefe: | 350 mm | Abteilbreite: | 1000 mm | Tiefe: | 350 mm | Breite: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 34361, 34361-SW81, Ordnerarchiv, Ordnerregal, Regal, Büroregal, Archivregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Wandregal, Aufbauregal |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 54,87* | € 71,76* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 59,15* | € 79,04* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,22* | € 85,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|