Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelboden, mit Seitenstützen, für Variabo Freiarmregal, B 1000 x T 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-34357
Herst.-Nr.:
     8635
EAN/GTIN:
     4044917299702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bibliothek Freiarmregal Sockelboden
Sockelboden
bibliothek freiarmregal sockelboden
  • mit Seitenstützen
  • Tiefe: 350 mm
  • in verschiedenen Breiten
Weitere Informationen:
Typ:
Sockelboden mit 2 Seitenstützen
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Material:
Stahl
Fachbodenbreite:
1000 mm
Fachbodentiefe:
350 mm
Abteilbreite:
1000 mm
Tiefe:
350 mm
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: 34357, 34357-SW81, Ordnerarchiv, Ordnerregal, Regal, Büroregal, Archivregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Wandregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 52,90*
€ 69,73*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 58,72*
€ 79,33*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 65,78*
€ 85,48*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.