Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Variabo Leerregal, Anbaufeld, einseitig, L 750 x H 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-34272
Herst.-Nr.:
     8917
EAN/GTIN:
     4044917324305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bibliothek Freiarmregalständer
Standregal

Zur Erweiterung von Variabo-Freiarmregalen

  • Grundfeld oder Anbaufeld
  • aus stabilem Stahl mit einer Polyester-Pulverbeschichtung versehen
  • ohne Böden
  • Tiefe: 410 mm
  • unterschiedliche Höhen und Breiten
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaufeld
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Material:
Stahl
Fachbodenbreite:
750 mm
Höhe:
2000 mm
Fachbodentiefe:
410 mm
Abteilbreite:
750 mm
Tiefe:
410 mm
Breite:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, kerkmann anbauregal, standregal, stahl steckregal, 34272, 34272-SW81, Ordnerarchiv, Ordnerregal, Regal, Büroregal, Archivregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Wandregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 112,93*
€ 149,49*
€ 4,95*
ab € 134,33*
€ 167,82*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 161,97*
€ 201,60*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,60*
€ 239,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,18*
€ 237,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,10*
€ 225,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,25*
€ 221,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8766
ab € 12,64*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8934
ab € 27,02*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,50*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8924
ab € 26,00*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8929
ab € 64,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8979
ab € 63,92*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8926
ab € 34,68*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8927
ab € 36,70*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8928
ab € 48,76*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8976
ab € 35,62*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8977
ab € 37,50*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8978
ab € 48,95*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8621
ab € 33,98*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,83*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8658
ab € 11,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.