Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antireflex-Schutzfolie für Kundenstopper, Format A1, B 594 x H 841 mm, transparent, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-32198
Hersteller:
     marketing-displays
Herst.-Nr.:
     19.167-2X
EAN/GTIN:
     4260259590431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kundenstopper Schutzfolie
kundenstopper schutzfolie

Ausführung:

  • 2 übergrosse Antireflex-Schutzfolien für den Kundenstopper
  • Wahlweise im Format A1 oder A2 erhältlich

Weitere Details:

  • Farbe: jeweils transparent
  • Masse: jeweils B 594 x H 841 mm (Format A1) bzw. jeweils B 420 x H 594 mm (Format A2)
Weitere Informationen:
Farbe:
klar
Fahrbar:
Nein
Höhe:
841 mm
Format:
DIN A1
Gewicht:
0.449 kg
Breite:
594 mm
Weitere Suchbegriffe: 32198, 32198-SW81, Messeausstattung, Wechselrahmen, Werbeschild, Informationsständer, Kundenstopper, Werbetafel, Ständer, Klappwerbeständer, Werbemittel, Plakat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 19,24*
€ 26,41*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 23,81*
€ 32,81*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,81*
€ 39,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,28*
€ 38,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,65*
€ 36,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,86*
€ 35,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,37*
€ 34,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,81*
€ 28,33
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 11,905* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.